826件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース延長ジョイント 2931-20 GARDENA(ガルデナ)

    ホース延長ジョイント 2931-20

    GARDENA(ガルデナ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    2本のホースを簡単に連結して延長可能。異なるサイズを連結:19mm(3/4")のホースから13mm(1/2")のホースなど異なる直径のホースを連結。簡単に連結:延長継手はのホースコネクターまたは止水器具のどちらかに連結可能。
    用途三つ又ホースジョイント。庭や芝生の散水に。Y字型継手 ホース継手三つ又 Yカップリング Y字カップリング ホース分岐三つ又質量(kg)0.015グレー/オレンジ接続方式ホース-ホース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×30×30
  • ホース プロテクター ゴム製 岩崎製作所

    ホース プロテクター ゴム製

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
    材質ゴム製適合ホースサイズ75mm
  • 異径ソケット サンホープ

    異径ソケット

    サンホープ(3件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製のソケット。オスネジからメスネジへ変更できる継手。
  • Yニップル TOYOX(トヨックス)

    Yニップル

    TOYOX(トヨックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    2方向に分水できます。【18ミリOK】太め(18ミリ)のホースにも使えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水材質(プラスチック部)ABS・PE、(金属部)鉄・ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60締付範囲(mm)(ホースバンド)外径18~25
  • 地下散水栓ニップルセット(CG) タカギ

    地下散水栓ニップルセット(CG)

    タカギ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • パチットホースジョイント(CG) タカギ

    パチットホースジョイント(CG)

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • パッキン セフティー3

    パッキン

    セフティー3(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)
    当日出荷
    ポンプ用カップリング・ホースジョイントPC用のパッキン2個セットです。ポンプ用パーツの水漏れ防止に使用できます。
    用途ポンプパーツ。仕様PB・PD用
  • 16mmクイックエルボ グローベン

    16mmクイックエルボ

    グローベン
    479税込527
    1個
    当日出荷
    16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
    用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
  • メインホース用チーズ セフティー3

    メインホース用チーズ

    セフティー3(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース2方向に分岐します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×45×13適合ホース内径(Φmm)12
  • 18ミリ用マルチソケット TOYOX(トヨックス)

    18ミリ用マルチソケット

    TOYOX(トヨックス)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    内径18ミリのホースにつなげることができるソケットです。【ワンタッチ】各種蛇口パーツ、プラグ製品とワンタッチで着脱可能です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)POM・PP・ABS、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 角丸蛇口口金 アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 角・丸蛇口に取り付けできる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクタが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースの接続に。適合適合蛇口外径・丸蛇口外径14~18mm、角蛇口外径対角20mmまでトラスコ品番363-0498材質ポリアセタール高さ(mm)56質量(g)57奥行(mm)45間口(mm)45適合コネクタ912-O-N蛇口取付形状止めねじ型
  • 塩ビ製ホースニップルネジ付 東栄管機

    塩ビ製ホースニップルネジ付

    東栄管機
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。PVC製なので耐薬品性に優れています。
    用途ネジ口からホース配管へ変換材質PVC寸法A7寸法I(inch)28
  • 9mmジョイント T型 タカギ

    9mmジョイント T型

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
    用途散水用トラスコ品番758-2510材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • PCソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • メタル角丸蛇口ニップル タカギ

    メタル角丸蛇口ニップル

    タカギ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
  • ミニ接手 カクダイ

    ミニ接手

    カクダイ(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途接続・延長パーツ材質POM
  • ホースロックナット(CG) タカギ

    ホースロックナット(CG)

    タカギ
    79税込87
    1個
    当日出荷
    タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。
    用途タカギ製散水用品専用。仕様ツメ付リング同梱材質ABS樹脂高さ(mm)28質量(g)10適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 止水コック付き分岐コネクター 分水用 GAONA(ガオナ)

    止水コック付き分岐コネクター 分水用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
  • 9mmジョイント エンドキャップ タカギ

    9mmジョイント エンドキャップ

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。
    用途散水用トラスコ品番758-2536材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • バルブ付スタート サンホープ

    バルブ付スタート

    サンホープ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
    仕様1/2"オス
  • ゴムカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • プラグ カクダイ

    プラグ

    カクダイ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、ドリップチューブ用エンドプラグ材質PP
  • コックつき分岐コネクター カクダイ

    コックつき分岐コネクター

    カクダイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    一時止水(完全止水しません)。万能口金やネジ口金などに接続し、ホーセンドの付いたホースを二方向に分水
    材質ABS/PP
  • コックつき分岐ニップル カクダイ

    コックつき分岐ニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
    材質ABS/PP
  • 大口径ネジ口金(20) カクダイ

    大口径ネジ口金(20)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • 黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 D104 町野女×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • 9mmジョイント(2個入) タカギ

    9mmジョイント(2個入)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースと9mmホースを接続します。
    用途散水用トラスコ品番758-2501材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12.7適合ホース内径(Φmm)9適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント) サンホープ

    ホース用クイックカップラー(水道ホースジョイント)

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水道用ホース用のクイックカップラー。
    仕様ホース×Qメス適合ホース内径15~19mm用
  • 強力バンド TOYOX(トヨックス)

    強力バンド

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
    用途工場・機械配管用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
  • ミニチーズ カクダイ

    ミニチーズ

    カクダイ(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途分水パーツ材質POM
  • チーズ カクダイ

    チーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用材質PP
  • 異径ホースジョイント アイリスオーヤマ

    異径ホースジョイント

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    サイズの違うホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径Φ9の節水ホース対応型です。
    用途直径の違うホースとホースを接続仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番363-0501材質ABS樹脂、AES樹脂高さ(mm)123質量(g)43接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12・15・18適合ホース内径(Φmm)9・12・15
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
  • カップリング カクダイ

    カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
  • エンドキャップ タカギ

    エンドキャップ

    タカギ(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ガーデンしみだす交換用パーツです。
    トラスコ品番392-4749
  • これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホース同士をつないで延長できる商品です。 ホースの一部が破損した場合にも、補修アイテムとして便利にお使いいただけます。 普通ホース(内径12~15mm/外径21mm)に対応。
    材質ABS・POMダークブルー質量(g)28接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×3.3×5.5適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 耐圧ワンタッチコネクター アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセットL 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具