829件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC Y型コックツギテ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC Y型コックツギテ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    2方向への分水に。それぞれのコックで一時止水、水量調節が可能。
    適合ホース内径(Φmm)12~18仕様ホース同士を中間でつなぎ、2方向へ分岐します。付属品バンド3個材質ABS樹脂
  • ウォータースプレイパイプソケット カクダイ

    ウォータースプレイパイプソケット

    カクダイ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    用途ウォータースプレイパイプの延長用材質POM
  • ミニ分岐接手 カクダイ

    ミニ分岐接手

    カクダイ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途分岐パーツ材質PP
  • ホース継手セット(CG) タカギ

    ホース継手セット(CG)

    タカギ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。
    仕様ホースバンド2個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • 三ツ又ホース継手セット(CG) タカギ

    三ツ又ホース継手セット(CG)

    タカギ
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ホースの延長及び補修用品です。3つのホースを接続できます。
    仕様ホースバンド3個付材質ABS樹脂、真鍮適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×28
  • ピッター蛇口(CG) タカギ

    ピッター蛇口(CG)

    タカギ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質(主要部)ABS樹脂質量(g)36適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)

    手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
  • ホースニップル 19mm カクイチ

    ホースニップル 19mm

    カクイチ
    239税込263
    1個
    当日出荷
    内径19mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール適合ホース内径(Φmm)19
  • ニップル カクダイ

    ニップル

    カクダイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホーセンド同士の接続用
    材質PP流路内径(Φmm)9
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径15・18mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
    材質ABS取付ねじG3/4適合ホース内径(Φmm)15/18
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでカンタンに脱着できる、蛇口とホースの接続具です
  • 蛇口コネクターセット ブルー 浅香工業

    蛇口コネクターセット ブルー

    浅香工業
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。ホースの取り外しがワンタッチ。
    用途散水栓にホースを繋ぐ際に。材質樹脂寸法(mm)90×50×50質量(g)50適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
  • Yジョイント GARDENA(ガルデナ)

    Yジョイント

    GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをつなぐY型のホースジョイント
    用途2方向の分岐用質量(g)19サイズ(cm)30×20×20接続方式ホース-ホース
  • 黄銅製 町野式金具 F106 町野女×管用テーパネジ女(Rc) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 F106 町野女×管用テーパネジ女(Rc)

    岩崎製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • チューブコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    チューブコネクター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
    用途チューブ経16mm用
  • 角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合ホース内径(Φmm)9~12寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金)適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
  • 耐圧ワンタッチコネクターSX アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターSX

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できるワンタッチコネクターです。ワンタッチでホースの取り外しができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。適合ホース内径12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホースにも対応しています。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに、折れにくいホースも接続可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×77接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15、外径20mmまでの折れにくいホース対応
  • 異径カップリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径カップリング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    内径の異なるホースの接続用(内径25と15mm)
    材質黄銅
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • スタート サンホープ

    スタート

    サンホープ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
    仕様ドリップチューブ用継手スタート質量(kg)29サイズ16mm用×1/2"オス
  • 自在継手 異径エルボ サンホープ

    自在継手 異径エルボ

    サンホープ(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    袋ナットの継手。配管から取り外しがしやすいように。
  • 屋外ホース用接続ニップル KVK

    屋外ホース用接続ニップル

    KVK(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様屋外ホース用
  • 内ネジ・マチノオス接手 カクダイ

    内ネジ・マチノオス接手

    カクダイ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • ウォータースプレイパイププラグ カクダイ

    ウォータースプレイパイププラグ

    カクダイ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。
    用途ウォータースプレイパイプ用エンドプラグ材質PP
  • 大口径ネジ口金(25) カクダイ

    大口径ネジ口金(25)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15
  • 二段ホースニップル カクダイ

    二段ホースニップル

    カクダイ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    内径11・15mmホース用。パッキン付き。ナット回転式
    材質ABS取付ねじG1/2適合ホース内径(Φmm)11/15
  • 蛇口ニップル(BK) タカギ

    蛇口ニップル(BK)

    タカギ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
    トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • OQバンド(漏水止め応急バンド) 岩崎製作所

    OQバンド(漏水止め応急バンド)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホースの破れた個所に巻くだけで応急的に漏水を止めることができます。
    長さ(mm)340幅(mm)100適合ホースサイズ40/50/65
  • 黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き 岩崎製作所

    黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き

    岩崎製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    付属品鉄鎖付き材質黄銅製
  • 元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
    材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    三栄のジョインターシリーズの元口、ニップル、ノズル等にワンタッチで接続可能。
    材質POM、EPDM、ステンレス接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
  • 中間ジョイント 石本マオラン

    中間ジョイント

    石本マオラン(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    灌水チューブの定番アクセサリー。
  • ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー アイリスオーヤマ

    ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合ホース内径(Φmm)9・12トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9
  • アダプター カクダイ

    アダプター

    カクダイ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途塩ビ管接続用材質PP取付ねじR3/4
  • ネジ口金 13 カクダイ

    ネジ口金 13

    カクダイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具