827件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング カクダイ

    カップリング

    カクダイ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    散水・農水用。パッキン付き。
  • 大口径ネジ口金(20) カクダイ

    大口径ネジ口金(20)

    カクダイ
    699税込769
    1個
    欠品中
    パッキン付き
    材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
  • 分水蛇口口金 アイリスオーヤマ

    分水蛇口口金

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】丸蛇口・角蛇口に取付できる蛇口口金です。ホースを接続したまま、レバー切替で蛇口を使うことができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースを接続したまま蛇口が使える材質AES 樹脂、ポリアセタール、EPDMホワイト質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×47×77適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口外径:14~18、角型蛇口外径対角:20まで
  • ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ) 岩崎製作所

    ニューカプラ メススターター(メス×オスネジ)

    岩崎製作所
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
    材質アルミタイプメススターター
  • PC異径ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC異径ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • バルブ付スタート サンホープ

    バルブ付スタート

    サンホープ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ダブルウォールドリップチューブ用のバルブ付きスタート。
    仕様1/2"オス
  • 強力バンド TOYOX(トヨックス)

    強力バンド

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ケガを防ぐ安全キャップ付きです。強力タイプの帯バンドです。ホース抜けを防ぎます。
    用途工場・機械配管用材質(バンド部)ステンレス、(ボルト部)鉄、(キャップ)PE耐圧性(MPa[kgf/cm2])約1.0[10]
  • 18ミリ用中間継手 TOYOX(トヨックス)

    18ミリ用中間継手

    TOYOX(トヨックス)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途材質(プラスチック部)ABS・PP接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)20~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18
  • スーパーカセットL 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセットL 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    横水栓(大口径)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【大口径蛇口用】取付けできる蛇口は丸型:蛇口外径21~30ミリ、直管部10ミリ以上の蛇口です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(大口径)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型大口径
  • ミニチーズ カクダイ

    ミニチーズ

    カクダイ(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途分水パーツ材質POM
  • ニップル 50mm カクイチ

    ニップル 50mm

    カクイチ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    内径50mmのホースどうしをつなげる円筒形の継手です。両端のタケノコ部分にホースを差し込んで、バンドで固定してください。
    材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×55
  • 散水チューブ接手(M) カクダイ

    散水チューブ接手(M)

    カクダイ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    散水チューブとホーセンドの接続用
    材質PP
  • ストレーナー カクダイ

    ストレーナー

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。潅水用末端散水器具のゴミ詰まりを防止。小規模潅水用。ホースにワンタッチで接続できます
    材質POM/PP
  • 丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20 GARDENA(ガルデナ)

    丸形水栓コネクター(外径15-20 mmのネジ山のない蛇口用) 2907-20

    GARDENA(ガルデナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工具がなくても簡単に取り付けられる蛇口用アダプター。一般的なクランプ連結を使用するため、工具がなくても簡単に取り付けることが可能。ネジ山のない蛇口用:外径が15-20 mmのネジ山のない蛇口に適しています。特に腐食に強い高品質コネクター。あらゆる散水用アクセサリを蛇口またはホースに簡単にすばやく連結できます
    用途蛇口用アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口用アダプター/クランプ連結/取り付け工具/工具材質プラスチック、ゴム、鉄質量(g)116保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×10.6×5.5適合蛇口外径(Φmm)15~20
  • これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
  • これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
  • ニューカプラ オス×タケノコ 岩崎製作所

    ニューカプラ オス×タケノコ

    岩崎製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
    材質アルミタイプオスタケノコ
  • ミニソケット セフティー3

    ミニソケット

    セフティー3
    559税込615
    1パック(10本)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×27×5適合ホース内径(Φmm)4
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化アグリテック(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • ネジカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット 蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)

    自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター

    GAONA(ガオナ)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん 固定金具 ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ホース用

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • 延長ホース5m(Φ12、NB) タカギ

    延長ホース5m(Φ12、NB)

    タカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースの長さが足りないときに延長できるホースです。
    仕様タカギ 延長ホース5m(Φ12、NB)トラスコ品番835-9912材質ABS樹脂、POM、塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(m)5使用圧力(MPa)0.7外径(mm)17内径(mm)122018年トラスコ掲載ページ9 1297
  • PC異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PC異径ソケット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
  • ピッター蛇口(裸) タカギ

    ピッター蛇口(裸)

    タカギ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7476材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)320質量(g)28内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18の丸蛇口に適合
  • タップアダプター サンホープ

    タップアダプター

    サンホープ
    879税込967
    1個
    当日出荷
    水道蛇口用タップアダプター
    蛇口取付形状止めねじ型
  • 滴下ニップル カクダイ

    滴下ニップル

    カクダイ(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    植木鉢、プランターなどの花や木の潅水に便利。土が流れ出ることもありません。
    用途滴下式水やりパーツ材質POM
  • ミニコック カクダイ

    ミニコック

    カクダイ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途水量調節用に便利なミニバルブ。ドリップチューブ・マカロニホース用材質POM、PP
  • ホースジョイント タカギ

    ホースジョイント

    タカギ
    629税込692
    1個
    当日出荷
    スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。材質ABS樹脂接続方式ホース-ホース
  • 散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ スリムコネクター(GY)

    タカギ
    599税込659
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
    用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • コックつき分岐接手セット カクダイ

    コックつき分岐接手セット

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)3個付き。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質ABS
  • コネクター(CG) タカギ

    コネクター(CG)

    タカギ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途ホース内径12.0~15mm、外径21.0mmまで対応トラスコ品番249-5369材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)35適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ全製品
  • ブラックカップ用パッキンのみ 岩崎製作所

    ブラックカップ用パッキンのみ

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    メス側のパッキンです。
    材質ゴム製
  • メインホース用エルボ セフティー3

    メインホース用エルボ

    セフティー3(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。コーナーの中継に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ仕様2本入材質PP質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×13適合ホース内径(Φmm)12
  • プラグ付ホースナット TOYOX(トヨックス)

    プラグ付ホースナット

    TOYOX(トヨックス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいプラグ付きのホースナットです。【ワンタッチ】ソケットにつなぎます。ホースの延長補修がワンタッチで可能です(メーカー製各種マルチソケットと併用してください)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム接続方式ホース-コネクタ適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • レギュラーカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    横水栓(丸型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 横水栓(丸型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • 自在蛇口用プラグ TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用プラグ

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)
  • スーパーカセット TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    横水栓とホースをつなぎます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホーセンド カクダイ

    ホーセンド

    カクダイ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途内径11~15×外径16~20ミリホース用材質ポリプロピレン接続方式ニップル-ホースアズワン品番64-6512-05流路内径(Φmm)9
  • 手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース GAONA(ガオナ)

    手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40

散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具