絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
床面高さ(mm)
112・115・134・137・140・145・146・150・170・175・185・200・203・205・220・230・310・680・700
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・カナツー・サンワサプライ・ビーカム・SECO(セコ)・河淳・日東・金沢車輌・フローバル
商品豆知識
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む

ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷トラスコ品番868-8617色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)900キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)オール自在ストッパー付キャスタータイプ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番868-8613色ブルーブレーキ有無あり全高(mm)700キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2ブレーキ種類ストッパー材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドルなし)自在・固定タイプ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷トラスコ品番868-8611色ブルーブレーキ有無なし全高(mm)700キャスター自在×2、固定×2材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS
ワイシリーズ(ストッパー付)
カナツー¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ワイシリーズ
カナツー¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から翌日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 固定式簡易2段
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。トラスコ品番854-9322材質マット:塩化ビニール長さ(mm)740幅(mm)480下段高さ(mm)145上段高さ(mm)650ハンドル高さ(mm)850騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)100適合ストッパー100NKB、100NS、100JKRS-42018年トラスコ掲載ページ8 0978ハンドルタイプ固定式簡易2段ハンドルタイプ
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音プラ150樹脂製2段式ハンドトラック
カナツー¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷20%走行静音です。 40%走行軽量です。 20%自重軽量です。 床面を汚さないグレータイヤ仕様です。用途オフィス・図書館・病院の静音環境現場、物流センター・小売店の商品のピッキング現場仕様2段式・静音キャスター仕様トラスコ品番134-3519寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【積載有効間隔】585×390×470耐荷重(kg)150アズワン品番64-6549-92積載面高さ(mm)上段680、下段170
ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2
クリーンラビット 100Φウレタン車SUS金具 1段引出ハンドル付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付材質(本体)ステンレス(SUS304)段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個引出し数1段均等積載量(kg/段)50有効寸法(高さ)(mm)(こぼれ止め)40
2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ
日東¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷上下2 つの荷台で荷物を分けて運べるため、一度に多くの荷物を運搬でき、腰をかがめずに作業ができます。荷崩れを防ぎながら効率的にピッキングや運搬が行えるのが特徴。上段は一般的なテーブルに近い高さに設計され、ピッキングした荷物をそのまま仕分けたり、作業台として使用したりできます。ハンドルはご使用の状況やスペースに合わせて2パターンの取付けが可能。用途段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 台車 2段 ピッキング 仕分け 作業台 ネクス ネクスシリーズ
連結型樹脂製台車 ルートバン(メッシュタイプ・2段式・ハンドル付)オール自在タイプ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷トラスコ品番868-8616色ブルーブレーキ有無なし全高(mm)900キャスター自在×4材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)適合ストッパーK-600JRS、K-600JRS-4
『運搬台車』には他にこんなカテゴリがあります
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800