サンワダイレクト翌々日出荷
縦と横に連結可能でスタッキングもできる平台車です。荷台は高強度なPP素材で、積載荷重は約150KGまで対応します。台上に滑り止めも4か所付いており、ズレ落ちることも解消できます。TPR製キャスターを使用しており、耐油性、耐候性に優れており、劣化しにくい素材ですので、静かでなめらかな動きと自由自在な動きをします。重量は、約3.4KGと軽量なので、女性など力の弱い方でも持ち運びや作業がしやすいです。取っ手付きなので、片手で持ち運ぶこともできます。キャスターも交換することができる止めかたにしております。
仕様【滑り止め】4か所材質本体/PP キャスター/TPR質量(kg)4キャスター交換対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×120キャスター径(Φmm)75形態【出荷】組立出荷(キャスター取付済み)保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)150スタッキング対応連結縦・横連結対応