カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 3(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 6.3(35)
- 6.33(5)
- 6.35(1,153)
- 7(2)
- 8(5)
- 9.5(38)
- 9.52(4)
- 9.525(45)
- 9.53(3)
- 11.11(3)
- 12.7(69)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- その他(4)
全長(mm)
- 25(381)
- 30(97)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(46)
- 45(64)
- 50(316)
- 60(53)
- 65(382)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(64)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(333)
- 200(92)
- 300(40)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(460)
- 片頭(1,914)
刃先マグネット
- あり(343)
- なし(35)
種類
- その他(18)
- スリム(49)
- スレンダー(1)
- トーション(104)
- 段付(117)
ブランド
- モノタロウ(13)
- ANEX(175)
- BAHCO(バーコ)(69)
- BONDHUS(118)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- FACOM(69)
- JTC(84)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- NAC(長堀工業)(196)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- Pro-Auto(64)
- RS PRO(187)
- SK11(52)
- Wera(431)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- エスコ(896)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- ビックス(154)
- ベッセル(248)
- 近江精機(323)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ANEX・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)・FACOM・JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NAC(長堀工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・RS PRO・SK11・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ビックス・ベッセル・近江精機・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(485)
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(21)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
パワービット(マグネット入り)
ANEX(26件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10本)当日出荷耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)材質特殊合金鋼本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
龍靭ビット
ANEX(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(2本)ほか当日出荷驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
エクステンションホルダー
(36件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。用途ビットの延長に材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
六角ビットセット
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)当日出荷六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに最適です。トラスコ品番330-4019
エクステンションホルダー
ANEX(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に
黒龍靭ビット スリムタイプ
ANEX(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2本)ほか当日出荷HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
電ドラボール替ビット
ベッセル(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
トルクスネジ用ビットセット
SK11(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(8本)当日出荷トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。用途トルクスネジの簡単締め付け。
ネジはずしビット
ベッセル(33件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
剛彩ビット 5本組(アソート)
ベッセル(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(5本)当日出荷精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
両頭 剛彩ビット 5本組
ベッセル(16件のレビュー)¥629~税込¥692~1セット(5本)当日出荷材質ダイハード鋼先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ゴールドビット
(31件のレビュー)¥719~税込¥791~1セット(10本)当日出荷ホルダーに収納したビットセットです。 ホルダーはベルトにも付けることができ、必要な時にすぐに取り出すことができます。 マグネットタイプです。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質S2刃形+差込角対辺(mm)6.35先端サイズ(#)2刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネジザウルスモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
トーションビット
(38件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(2本)当日出荷ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強いトーションビットです。 曲がり、折れに強い三枚羽トーション構造で、芯ブレしにくく安定したビス打ち作業ができます。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 18Vインパクト対応。用途ハードなビス打ち作業に最適仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35色シルバー先端サイズ(+)2先端マグネット入り仕上無電解ニッケルメッキ両頭機能両頭
マグネタイザー 着磁脱磁用
(74件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
ビット インパクトドライバー用(マグネット付)
(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10本)当日出荷インパクトドライバー対応の両頭ビット。 マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質特殊合金鋼(S2)先端形状プラス本数10差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能両頭
ボールポイントビット セット
(27件のレビュー)¥629税込¥6921セット(7本)当日出荷ボールポイント6サイズとビットが1本入ったセット品です。 マグネット入り 18Vインパクト対応用途六角穴付きボルト回しなどに材質(ビット)特殊鋼
なめたネジはずしビット
ANEX(45件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
六角レンチカラービット
ANEX(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能な六角レンチビット。材質クロムモリブデンバナジウム鋼本数1
ビットホルダー
チャンピオンツール(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
両頭ロングドライバービット
GREAT TOOL(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工)先端サイズNo.2先端形状プラス(+)両頭機能両頭
ビットホルダー5本用
ベッセル(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ソケットビット A20
ベッセル(13件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から翌々日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2本)ほか当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ショックドライバー ビットセット
プロト(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)色レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
ソケットビット セット
(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(10本)当日出荷電動ドライバーでよく使うサイズのソケットビットとドライバービットをセットにしました。携帯に便利なホルダー付です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(2本)ほか当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
マグネットビットホルダー落ちない君
HIT(ヒット)(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(3個)ほか当日出荷強力磁石でビスが落ちません。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(2本)ほか当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
...