絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(7)
  • 0.6(7)
  • 0.7(1)
  • 0.8(7)
  • 1(14)
  • 1.05(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(7)
  • 1.6(2)
  • 2(28)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 4(10)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.37(1)
  • 0.57(1)
  • 0.97(1)
  • 1.47(1)
  • 3(7)
  • 4(42)
  • 6(29)
  • 8(1)
  • 10(3)
材質
  • CBN焼結体(22)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(19)
  • セラミックス(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(41)
  • 超高圧焼結体(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(44)
  • 3(12)
  • 4(15)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 4
  • 1(71)
  • 1.5(67)
  • 2(74)
  • 3(92)
  • 5(77)
  • 6(112)
  • 8(104)
  • 10(119)
  • 12(111)
  • 15(104)
  • 16(84)
  • 20(127)
  • 25(121)
  • 30(133)
  • 35(73)
  • 40(122)
  • 45(76)
  • 50(97)
  • 60(78)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 39(3)
  • 40(10)
  • 45(7)
  • 48(3)
  • 50(33)
  • 51(1)
  • 52(5)
  • 53(4)
  • 54(1)
  • 58(1)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(5)
38・39・40・45・48・50・51・52・53・54・58・60・70・75・80・90・100
ブランド
  • NS(日進工具)(16)
  • プロトティップ(10)
  • 協和精工(7)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • イスカル(5)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
  • TOWA[切削工具](4)
  • タンガロイ(3)
  • WIDIN(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
NS(日進工具)・プロトティップ・協和精工・住友電工ハードメタル・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・TOWA[切削工具]・タンガロイ・WIDIN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・S&K(三興製作所)・FKD(フクダ精工)・ユニオンツール・Niagara Cutter・PROCHI(プロチ)・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.4(4)
0.5(7)
0.6(7)
0.8(7)
1(14)
1.5(7)
2(28)
3(7)
4(10)
6(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
6,498税込7,148
1本
当日出荷から82日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ロングネックエンドミル PROCHI(プロチ)超硬2枚刃ロングネックエンドミルPROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から82日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 BVEF 協和精工エンドミル 焼結 2刃 BVEF協和精工
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工首径(mm)2有効長(mm)4
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
8,398税込9,238
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコートプロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬全長(mm)100シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート プロトティップ超硬エンドミル DIAコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)プロトティップ
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)プロトティップ
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃 NS(日進工具)樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃NS(日進工具)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)台形ランナー用テーパボールエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
CBNリブ用ボールエンドミル 協和精工CBNリブ用ボールエンドミル協和精工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNボールエンドミル 協和精工CBNボールエンドミル協和精工
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツールCBNハイグレードロングネックラジアスユニオンツール
15,346税込16,881
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 4枚刃TOWA[切削工具]
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)OSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-N(ネガタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプネガタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業)DHコート ワンカット70エンドミルDIJET(ダイジェット工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業)ハード1ボールDIJET(ダイジェット工業)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。
材質DH110刃数2
CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200 NS(日進工具)CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200NS(日進工具)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
■深彫り加工に対応 ロングネックタイプをシリーズ化 ■有効長が10mmまで。今までのCBN工具に比べ、より深い加工に対応します。 ■CBNの高寿命と、ロングネックにより新たな加工領域を実現します。 ■極小径サイズR0.05から規格化! ■独自の刃形状によりR精度±0.005・耐チッピング性能がUP!
GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃スロットエンドミル住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1本
6日以内出荷
GSX MILL 4枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
GSX MILL 3枚刃エンドミル 住友電工ハードメタルGSX MILL 3枚刃エンドミル住友電工ハードメタル
4,498税込4,948
1本
翌日出荷から6日以内出荷
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら