絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 1(107)
- 1.5(98)
- 2(137)
- 3(156)
- 4(145)
- 5(135)
- 6(196)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(232)
- 12(229)
- 14(95)
- 16(208)
- 18(83)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10.5(4)
- 12(1)
- 16(9)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 19.6(6)
- 20(144)
- 25(8)
- 32(1)
- BS7(6)
- M10(5)
- MT2(8)
- その他(10)
刃数
- 1(6)
- 2(81)
- 3(40)
- 4(69)
- 5(11)
- 6(13)
- 7(2)
- 8(12)
- 10(1)
- 16(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(12)
- その他(14)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- ハイス(50)
- 粉末ハイス(13)
- 超硬合金(71)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 14(5)
- 20(9)
- 30(21)
- 32(8)
- 35(14)
- 38(31)
- 40(23)
- 42(4)
- 45(29)
- 50(9)
- 52(5)
- 55(4)
- 60(19)
- 70(7)
- 75(12)
- 80(14)
- 90(4)
- 100(18)
- 120(7)
- 150(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 21.5(6)
- 40.8(6)
- 95(6)
- 100(21)
- 104(31)
- 105(8)
- 110(13)
- 120(6)
- 125(16)
- 130(7)
- 140(12)
- 145(6)
- 150(13)
- 155(6)
- 160(12)
- 165(6)
- 170(5)
- 180(8)
- 200(18)
- 250(13)
- 全長(mm)をもっと見る
21.5・40.8・95・100・104・105・110・120・125・130・140・145・150・155・160・165・170・180・200・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(34)
- 三菱マテリアル(19)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- 大洋ツール(16)
- FKD(フクダ精工)(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- S&K(三興製作所)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- ワルター(9)
- アサヒ工具(8)
- WIDIN(8)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(6)
- イスカル(5)
- 日研工作所(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- Niagara Cutter(4)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・三菱マテリアル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・NACHI(不二越)・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・アサヒ工具・WIDIN・京セラ・タンガロイ・イスカル・日研工作所・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(156)
4(145)
6(196)
8(186)
10(232)
12(229)
16(208)
20
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30