絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 20
- 1(108)
- 1.5(98)
- 2(138)
- 3(159)
- 4(145)
- 5(136)
- 6(195)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(231)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(107)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10.5(4)
- 12(1)
- 16(9)
- 18(1)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 19.6(6)
- 20(144)
- 25(8)
- 32(1)
- BS7(6)
- M10(5)
- MT2(8)
- その他(10)
刃数
- 1(6)
- 2(81)
- 3(40)
- 4(69)
- 5(11)
- 6(13)
- 7(2)
- 8(12)
- 10(1)
- 16(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(12)
- その他(14)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- ハイス(50)
- 粉末ハイス(13)
- 超硬合金(71)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 14(5)
- 20(9)
- 30(21)
- 32(8)
- 35(14)
- 38(31)
- 40(23)
- 42(4)
- 45(29)
- 50(8)
- 52(5)
- 55(4)
- 60(19)
- 70(7)
- 75(12)
- 80(14)
- 90(4)
- 100(18)
- 120(7)
- 150(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 21.5(6)
- 40.8(6)
- 95(6)
- 100(21)
- 104(31)
- 105(8)
- 110(13)
- 120(6)
- 125(16)
- 130(6)
- 140(12)
- 145(6)
- 150(13)
- 155(6)
- 160(12)
- 165(6)
- 170(5)
- 180(8)
- 200(18)
- 250(13)
- 全長(mm)をもっと見る
21.5・40.8・95・100・104・105・110・120・125・130・140・145・150・155・160・165・170・180・200・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(34)
- 三菱マテリアル(19)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- 大洋ツール(16)
- FKD(フクダ精工)(13)
- OSG(オーエスジー)(12)
- S&K(三興製作所)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- ワルター(9)
- アサヒ工具(8)
- WIDIN(8)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(6)
- イスカル(5)
- 日研工作所(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- Niagara Cutter(4)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・三菱マテリアル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・NACHI(不二越)・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・ワルター・アサヒ工具・WIDIN・京セラ・タンガロイ・イスカル・日研工作所・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(138)
3(159)
4(145)
6(195)
8(186)
10(231)
12(230)
16(210)
20
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥37,980~税込¥41,778~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥81,980~税込¥90,178~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から32日以内出荷高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥65,980税込¥72,5781本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30