絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5
- 1(108)
- 1.5(98)
- 2(137)
- 3(158)
- 4(146)
- 5(135)
- 6(192)
- 8(184)
- 9(67)
- 10(227)
- 12(225)
- 14(91)
- 16(204)
- 18(79)
- 20(217)
- 25(134)
- 30(77)
- 32(104)
- 40(97)
- 50(89)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(22)
- 8(1)
刃数
- 2(12)
- 3(5)
- 4(7)
材質
- コバルトハイス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(11)
刃長(mm)
- 3(1)
- 8.3(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.3(2)
- 12(1)
- 13(6)
- 15(1)
- 16.5(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
全長(mm)
- 50(11)
- 60(5)
- 63(1)
- 69(1)
- 73(1)
- 80(4)
- 90(2)
- 100(2)
50・60・63・69・73・80・90・100
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- FKD(フクダ精工)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- WIDIN(3)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- プロトティップ(1)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 協和精工(1)
DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・プロトティップ・住友電工ハードメタル・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(137)
3(158)
4(146)
5(135)
6(192)
8(184)
10(227)
12(225)
16(204)
20(217)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンディングカッター
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
小先端径コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷狭い溝のR面取り加工に最適です。ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥95,980税込¥105,5781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50柄径(Φmm)6表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷から36日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から81日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
UPMILLスロット
住友電工ハードメタル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能ねじれ角40°