絞り込み
ねじの呼び
  • M5(3)
全長(mm)
  • 41
  • 46(348)
  • 52(354)
  • 55(183)
  • 60(403)
  • 62(544)
  • 65(206)
  • 70(640)
  • 75(475)
  • 80(495)
  • 82(387)
  • 85(201)
  • 88(261)
  • 90(323)
  • 95(440)
  • 100(612)
  • 105(320)
  • 110(215)
  • 120(245)
  • 125(182)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(3)
シャンク径(mm)
  • 6.35(3)
ねじ長さ(mm)
  • 9.5(2)
ブランド
  • フェルケル(2)
  • RUKO(1)
フェルケル・RUKO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • 六角軸タッピングドリル フェルケル

    六角軸タッピングドリル

    フェルケル
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル

    六角軸タッピングドリル チタンコーティング

    フェルケル
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ
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
タップ 全長:41mm 【通販モノタロウ】