絞り込み
ねじの呼び
- M5(3)
シャンク径(mm)
- 6.35(3)
材質
- ハイス(3)
ねじ長さ(mm)
- 9.5(2)
全長(mm)
- 41
- 36(3)
- 39(3)
- 44(3)
- 50(2)
- 51(6)
- 55(4)
- 57(5)
- 59(4)
- 60(8)
- 65(6)
- 66(3)
- 68(6)
- 69(3)
- 70(6)
- 72(4)
- 75(4)
- 80(19)
- 100(2)
- 110(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- フェルケル(2)
- RUKO(1)
フェルケル・RUKO
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)

六角軸タッピングドリル
RUKO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)