絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- 1/4(147)
- 3/8(151)
- 1/2(149)
- M2(296)
- M2.5(231)
- M2.6(186)
- M3(640)
- M3.5(160)
- M4(672)
- M5(680)
- M6(757)
- M8(761)
- M10(763)
- M12(673)
- M14(435)
- M16(486)
- M18(328)
- M20(371)
- M22(219)
- M24(243)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(11)
- 2(2)
- 2.5(39)
- 2.75(1)
- 3(14)
- 3.5(14)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(18)
- 5.5(1)
- 9(1)
- 25(1)
全長(mm)
- 82.6(1)
- 85(51)
- 89(1)
- 95(10)
- 96(4)
- 105(36)
- 115(2)
- 140(9)
- 150(16)
- 200(8)
- 216(1)
- 230(2)
- その他(3)
材質
- ハイス(120)
- バナジウムハイス(2)
- 合金工具鋼(23)
- 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
- 14(19)
- 15(27)
- 17(2)
- 23(73)
- その他(3)
ねじ長さ(mm)
- 14(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 24(1)
- 28(9)
- 29(17)
- 32(5)
- 33(25)
- 35(43)
- 37(8)
- 85(1)
14・18・20・24・28・29・32・33・35・37・85
表面処理
- その他コーティング(4)
- ホモ処理(1)
- 窒化処理(NI)(6)
- 酸化処理(OX)(26)
その他コーティング・ホモ処理・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(89)
- SKC(27)
- エスコ(12)
- イシハシ精工(7)
- OSG(オーエスジー)(5)
- カーメックス(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・SKC・エスコ・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付1.5P精度表記STD
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付5P精度表記STD
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)