絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: タップ

2,741件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
  • 六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸ドリルタップ

    トライアルコーポレーション
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
  • 難削材用ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。
    用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
  • 左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工

    左ねじハンドタップ メートルねじ・細目

    イシハシ精工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
  • 六角軸ガイド付タップ イチネンアクセス

    六角軸ガイド付タップ

    イチネンアクセス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    曲がらず、折れず、直角に正確なネジ切りができる便利なタップです。
    用途非鉄金属・樹脂などのタップ立て。(貫通穴用)材質HSS鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 一般用ハンドタップセット(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)75呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)32精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8×5.5加工ねじメートルねじ
  • 六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン

    六角軸スパイラルドリルタップ

    アックスブレーン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥1,330~税込¥1,463~
    1本
    翌日出荷
    細目。中タップ(喰付5~6P)。
    材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • 6角スパイラルタップ4本組 Pro-Auto

    6角スパイラルタップ4本組

    Pro-Auto
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    六角軸スパイラルタップ4本組セット。スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。耐磨耗にすぐれるHSS鋼を使用。
    用途ネジ山の形成、潰れたネジ山の修正作業に適合機種正逆回転付きドリルドライバー・インパクトドライバー材質HSS鋼被削材鉄・アルミ・真鍮
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • 六角軸パイプタップ ライト精機

    六角軸パイプタップ

    ライト精機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
    用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向き材質高速度工具鋼(HSS-E)形状M7以下は突き出しセンターになります。ねじの種類M表面処理ホモ処理加工止り穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3

    日本スプリュー
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
  • 管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
  • 三脚用スパイラルタップ SP TRI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    三脚用スパイラルタップ SP TRI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 自転車ねじ用ハンドタップ HT BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用ハンドタップ HT BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類BC:自転車ねじ
  • ZT フォーミングタップ NACHI(不二越)

    ZT フォーミングタップ

    NACHI(不二越)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
    ねじの種類M(メートルねじ)
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
  • スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ZSP

    NACHI(不二越)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
  • タップ・下穴ドリル ミツトモ

    タップ・下穴ドリル

    ミツトモ
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番858-7885セット内容M3~M8質量(g)225
  • 六角軸ガイド付タップ ミツトモ

    六角軸ガイド付タップ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質材質:タップ:HSS鋼
  • 六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ

    六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付

    ミツトモ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷
    材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
  • No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    No10 x32 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-1
  • No10 x24 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No10 x24 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA829EK-1
  • M22 x2.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥19,300税込¥21,230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-22
  • M3-M12 タップセット(SKS2) エスコ

    M3-M12 タップセット(SKS2)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DV-1

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ