絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・プロトティップ・サンドビック・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・SKC・日本スプリュー・TRUSCO・FACOM・NACHI(不二越)・ライト精機・イスカル・EFFORT(エホート)・ツガミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: タップ

2,609件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)

    TRUSCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ(#3上)  NF SKC

    ハンドタップ(#3上) NF

    SKC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SGポイントタップ NACHI(不二越)

    SGポイントタップ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
    溝数3
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ (セット) イシハシ精工

    ハンドタップ (セット)

    イシハシ精工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1組
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類UNF
  • インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEねじの種類M
  • ロングネックスパイラルタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックスパイラルタップ (L=100)

    イシハシ精工
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理加工止り穴用食付2.5
  • パック入 ハンド組タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド組タップ

    イシハシ精工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • 6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業

    6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S

    大西工業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応突き出しセンタ有無有
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
  • スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 軟鋼・深穴用 ロングシャンク LT-MS-DH-SFT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、鋳鋼:◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
  • Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

    TDT(田野井)(2件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • 超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)

    超硬ハンドタップ OTT

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]

    六角軸ドリル付タップ

    トップマン[工具・金物]
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    3日以内出荷
    鉄・アルミ・真鍮のネジ山の修正に最適
    セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5材質HSS+Tinコーティング
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸スパイラルタップ

    トライアルコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセット
    セット内容タップ:M4(2本)・M5・M6・M8・M10・M12・M3/8 計8本、下穴ドリル:3.3mm・4.2mm・5.0mm・6.8mm・8.5mm・10.3mm・8.0mm 計8本呼び寸法M4、M5、M6、M8、M10、M12、M3/8グリーン購入法適合
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。材質ハイス(HSS-E)表面処理NZ処理食付2.5山加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)

    TiNコートTガンタップ TiN-TGN

    TDT(田野井)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。表面処理はホモ処理をしていますので、切削油の浸透が良く、切削時の溶着防止効果があります。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • スパイラルタップ トライアルコーポレーション

    スパイラルタップ

    トライアルコーポレーション
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(21本)
    当日出荷
    タップと下穴ドリルが1つのセットに! いざという時に頼りになるセット品! ステンレスにも対応!
    用途ステンレス・一般鋼材・アルミ・真鍮などへのねじ山加工にセット内容タップ:M3/4/5/6/8/10/12×各2本、ドリル:2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3×各1本材質スチール(ケース)
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用(SKS) HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本
    当日出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2.5Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)

    STスパイラルタップ STSP

    NACHI(不二越)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
  • ネジ切組タップ SK11

    ネジ切組タップ

    SK11
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    盲穴、精密なネジ切り作業に最適です。荒・中・仕上げタップのセット品です。 手回しでねじ立てする為、切削物の厚みに関係なく、ねじ切りの長さや止める位置を思い通りに出来ます。 荒、中、仕上げと3回に分けてねじ立てする為、より容易に、精密に仕上げる事が出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質SKS2(タングステン鋼)
  • 5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    5/8"x11 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    ¥6,020税込¥6,622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-5
  • M 4 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥1,780税込¥1,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-4B
  • M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-2.6
  • M 2 x0.4  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 2 x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-2
  • M12 x1.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥9,400税込¥10,340
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-12D
  • M3-M12 タップセット(SKS2) エスコ

    M3-M12 タップセット(SKS2)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DV-1
  • M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-24C
  • M14 x  2  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ