絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・プロトティップ・サンドビック・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・SKC・日本スプリュー・TRUSCO・FACOM・NACHI(不二越)・ライト精機・イスカル・EFFORT(エホート)・ツガミ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: タップ

2,609件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5Pシャンク長ls(mm)40
  • スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ステンレス用 (ユニファイねじ用)EX-SUS-SFT

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎精度表記STD
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用のハンドタップです。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSS食付9P精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-2.5
  • M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-8B
  • M8  x  1  ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-8B
  • M6  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-6C
  • M4  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-4B
  • M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-24C
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH

    SKC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 電線管用タップ SKC

    電線管用タップ

    SKC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • 中タップ ライト精機

    中タップ

    ライト精機(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なネジを立てるのに使用するタップで、主にネジ山の修正用。
    材質合金工具鋼(SKS)
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    ¥909~税込¥1,000~
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Vコーティング 粉末ハイス VP-SFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 銅用 CU-POT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付5P精度表記STD
  • メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用タップ 細目ねじ用

    日本スプリュー(3件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(2本組)
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
    セット内容#2、#3各1本
  • 管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
  • エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M8x1.25

    EFFORT(エホート)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
  • エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5

    EFFORT(エホート)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • 管用タップ テーパー(PTねじ) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用タップ テーパー(PTねじ)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
    用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)

    TRUSCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • 六角軸ガイド付タップ SK11

    六角軸ガイド付タップ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    刃先ガイド付きにより、曲がらずにネジ立てできます。貫通穴専用です。六角軸タイプなので電動工具での作業が可能です。
    用途ドリルでのネジ立て作業。材質タップ:ハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35
  • 管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
  • Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • 六角軸タップ マキタ

    六角軸タップ

    マキタ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に仕様貫通穴用材質SKS2シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • 六角軸ポイントタップと下穴ドリル ミツトモ

    六角軸ポイントタップと下穴ドリル

    ミツトモ
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様10本組 六角軸ポイントタップと下穴ドリルトラスコ品番858-7860材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼 面取りカッター:カーボン鋼 センターポンチ:カーボン鋼質量(g)150.4
  • 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-2
  • M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥4,220税込¥4,642
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829EB-8C
  • M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-6B
  • M 5 x0.5  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-5B
  • M4  x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-4

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ