絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・EFFORT(エホート)・FACOM・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・ツガミ・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: タップ

2,741件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
  • パーツ(ハイプロ プラネットカッタ) OSG(オーエスジー)

    パーツ(ハイプロ プラネットカッタ)

    OSG(オーエスジー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • マシンタップ  ユニファイ SKC

    マシンタップ ユニファイ

    SKC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    ユニファイねじ用
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#3上) mm SKH 2条

    SKC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • ハンドタップ(#3上)  NC SKC

    ハンドタップ(#3上) NC

    SKC
    ¥429~税込¥472~
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKSGⅡ SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKSGⅡ

    SKC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • ステン用ハンドタップ SKC

    ステン用ハンドタップ

    SKC
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    従来のSKHのタップをステンレス用にスクイ角を付け、ホモ処理加工をしています。 喰い付は中タップのみ。
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ブラックドリルタップ TIP

    ブラックドリルタップ

    TIP
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    11日以内出荷
    下穴、ネジ切り加工を1工程で完了。ホモ処理により保油性、耐久性がアップ。潰れたネジ山の修正作業が楽に行えます
    用途ステンレス、鉄、アルミ、真鍮等への穴加工やネジ山の修正に
  • パック入 ロングジェットタップ L=150 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=150

    イシハシ精工
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    10日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0066材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1.5下穴径(Φmm)8.5精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじ
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    10日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0619材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)0.8下穴径(Φmm)4.2精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじ
  • パック入 ロングジェットタップ L=100 イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ L=100

    イシハシ精工
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    10日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0660材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)5精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじウイットねじ
  • パック入 ロングジェットタップ イシハシ精工

    パック入 ロングジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    10日以内出荷
    パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0732材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1.25下穴径(Φmm)6.8精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5加工ねじウイットねじ
  • パック入 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック
    10日以内出荷
    パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • パック入 コバルトスパイラルタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトスパイラルタップ

    イシハシ精工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック
    10日以内出荷
    パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック
    10日以内出荷
    パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
    用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番506-1733材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)61ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)5精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5加工ねじメートルねじ
  • パック入 コバルトジェットタップ イシハシ精工

    パック入 コバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック
    10日以内出荷
    パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
    用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】 イシハシ精工

    ハンドタップ ウィットねじ 【先#1】

    イシハシ精工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端先食付き部の山数9山食付先端:9山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】 イシハシ精工

    ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数40ねじ長さ(mm)18食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】 イシハシ精工

    ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】

    イシハシ精工
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数20ねじ長さ(mm)24食付き部の山数9山食付先端:5山シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】 イシハシ精工

    ハンドタップ ウィットねじ 【中#2】

    イシハシ精工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    10日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    用途加工ねじ:ウィットねじ。被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。材質SKH先端中山数12ねじ長さ(mm)42食付き部の山数9山食付先端:5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじウィットねじ
  • スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工

    スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

    イシハシ精工
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    10日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番508-1068材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)70下穴径(Φmm)6.9山数24ねじ長さ(mm)30精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工

    スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

    イシハシ精工
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    10日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番508-2722材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52下穴径(Φmm)3.5山数36ねじ長さ(mm)20精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工

    スパイラルタップ ユニファイねじ・細目

    イシハシ精工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    10日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工

    スパイラルタップ ユニファイねじ・並目

    イシハシ精工
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    10日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工

    スパイラルタップ ユニファイねじ・並目

    イシハシ精工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    10日以内出荷
    切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
    用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • スパイラルタップ M8×1.25 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M8×1.25 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3407材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H5
  • スパイラルタップ M6×1.0 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M6×1.0 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3441材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
  • スパイラルタップ M6×1.0 H4(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M6×1.0 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3437材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
  • スパイラルタップ M5×0.8 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M5×0.8 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3446材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
  • スパイラルタップ M5×0.8 H4(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M5×0.8 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3452材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
  • スパイラルタップ M4×0.7 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M4×0.7 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3417材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4精度表記H5
  • スパイラルタップ M4×0.7 H4(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M4×0.7 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3450材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4精度表記H4
  • スパイラルタップ M3×0.5 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M3×0.5 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3429材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H5
  • スパイラルタップ M3×0.5 H4(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M3×0.5 H4(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3422材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
  • スパイラルタップ M20×2.5 H6(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M20×2.5 H6(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3434材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H6
  • スパイラルタップ M20×2.5 H5(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M20×2.5 H5(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3454材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H5
  • スパイラルタップ M18×2.5 H6(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M18×2.5 H6(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3445材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H6
  • スパイラルタップ M18×2.5 H5(+0.04) イシハシ精工

    スパイラルタップ M18×2.5 H5(+0.04)

    イシハシ精工
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3453材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H5
  • スパイラルタップ M16×2.0 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M16×2.0 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3411材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)2呼び寸法M16下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)32精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10精度表記H5
  • スパイラルタップ M14×2.0 H5(+0.06) イシハシ精工

    スパイラルタップ M14×2.0 H5(+0.06)

    イシハシ精工
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    5日以内出荷
    タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3415材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H5

『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ