絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(107)
- KUKKO(クッコ)(23)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- TRUSCO(9)
- アヅマ工具(9)
- RS PRO(9)
- ライト(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- H&H(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SKC(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スクリューエキストラクターセット
HASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
T型エキストラクター
TSK(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端がセンターポンチになり、また軸がT型になったことにより、従来のエキストラクターより作業効率が向上。仕様使用タップレンチ不要ボルト(mm)折れ込み3~6下穴ドリル寸法(mm)1~1.5
プールタップ除去工具セット
アヅマ工具¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)ほか当日出荷タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。 爪は特殊鋼硬線を使用してますので従来品では抜き取りが困難であった強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。 万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用でき、また替爪と簡単に交換できます。
エキストラクター 角型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
エキストラクター らせん型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
スクリューアダプターセット
KUKKO(クッコ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
内抜きエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から8日以内出荷ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
ボルト外し スクリューエキストラクター 5本組
日平機器¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷折れたボルトを抜き取るのに使用します。トラスコ品番837-5979寸法(mm)【ドリル】3、5、7、8、9質量(g)120適合ボルト径5~7、7~8、8~12、12~13、13~16mm
エキストラクターセット 左回転ドリル付
Forza¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ドリルガイド付きなので、折れたボルトの中心にガイド穴を空けることができます。左回転ドリルにより、折れたボルトが緩む方向に力を加えて穴を空けられます。折れ込みボルト除去に必要な工具が全て揃った便利なセットです。用途折れ込みボルトの除去に。トラスコ品番659-2673セット内容エキストラクター×5点、左回転ドリル×5点、ナット×5点、ドリルガイド(内外兼用)×10点、専用樹脂ケース×1点材質エキストラクター、ナット、ドリルガイド:焼入鋼、ドリル:高速度鋼ケース樹脂ケース
ライト 丸型エキストラクターセット
ライト¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。トラスコ品番254-2438セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
ドライバー型エキストラクター (軽傷用)
エスコ¥6,790税込¥7,4691セット翌々日出荷セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
エキストラクター RS PRO 2個
RS PRO¥899税込¥9891セット7日以内出荷個数 = 2。セット内容 = No 1 、 5/64 インチ 。材質 = スチール。。2ピースPCスクリューエクストラクタ. 業務用の2ピースPCスクリューエクストラクタセットで、ウォレット付きです。メートルサイズ又はインペリアルサイズ スクリューエクストラクタは、サンドブラスト仕上げ又は黒 / 白仕上げになっています。
46772 ダブルエッジスクリューエキストラクター5本組セット
SIGNET(シグネット)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷用途ダブルの刃で破損したネジやボルトにしっかりと食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジ及び、左ネジの両方で使用ができますねじ寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-49
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16













































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)