絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(106)
- KUKKO(クッコ)(23)
- BAHCO(バーコ)(11)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- TRUSCO(9)
- アヅマ工具(9)
- RS PRO(9)
- ライト(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- H&H(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SKC(2)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(2)
- SCHROEDER(シュローダー)(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: タップ除去工具
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダストカバー用エキストラクター
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷自動車のダストカバー、グリスカバーを簡単に取り外し。 22-0-1スライドハンマー、22-2支えアームと組み合わせて使用可能。質量(kg)1.09アーム長さ(mm)15能力(mm)外抜き:65
折損タップ除去工具 ITRD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から翌々日出荷折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用しています。 タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました。 高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上させました。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルエキストラクターツール
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981本翌日出荷用途ロック爪シングルリリースチャネルプラグ用(BMW、DaimlerChrysler、Ford、MAN、Opel、Porsche、PSA、Renault、Seat、Skoda,VW/Audi)。寸法(mm)2.8・5.8
エキストラクター用エキステンション100MM
KUKKO(クッコ)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷内抜きエキストラクター用延長バーです。適合21-3~21-5・21-40~21-46、エキストラクター品番:21-0・21-00・21-01・21-02・21-1・21-2寸法(mm)100質量(kg)0.3
46777 スクリューエキストラクター5本組セット ケース付き
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷用途スクリュー式の刃で破損したネジやボルトに食い込みます 破損したネジやボルトを緩めることをができます 右ネジで使用ができます寸法(mm)1・2・3・4・5アズワン品番65-0303-50
パイプ用エキストラクター&タップセット
ライト¥21,980税込¥24,1781台当日出荷用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きにトラスコ品番251-1524セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P質量(g)2250適合パイプ15A、20A、25A使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)![#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736919-210510-02.jpg)
#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター
エスコ¥2,760税込¥3,0361本翌日出荷軸径(Φmm)6.35全長(mm)194軸長(mm)73(装着時)柄径(Φmm)38適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
ベアリングエキストラクターセット
エスコ¥253,800税込¥279,1801個翌日出荷ケース入。用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2
ボルトリムーバーセット(150°刃・5本組)
エスコ¥21,300税込¥23,4301個翌日出荷既存のねじ溝のダメージを最小限にします。 150°刃。セット内容4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0













![121mm [差替式]ドライバーハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736928-210510-02.jpg)
![#2x194mm [ドライバー型]エキストラクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736919-210510-02.jpg)










![[差込M10] インサートアダプターセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561989-210430-02.jpg)



















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)