絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16
  • M2(73)
  • M2.5(66)
  • M2.6(39)
  • M3(161)
  • M3.5(47)
  • M4(169)
  • M5(175)
  • M6(195)
  • M8(206)
  • M10(204)
  • M12(163)
  • M14(111)
  • M16(120)
  • M18(85)
  • M20(99)
  • M22(60)
  • M24(73)
  • M27(35)
  • M30(39)
  • UNF 3/8(35)
全長(mm)
  • 70(11)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(11)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(3)
ねじ長さ(mm)
  • 19(9)
  • 22(5)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • その他コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
  • 酸化処理(OX)(4)
シャンク径(mm)
  • 6.1(2)
  • 6.2(9)
  • 7(3)
6.1・6.2・7
食付
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(11)
  • 5.5(1)
4・4.5・5・5.5
ブランド
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • OSG(オーエスジー)(5)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(161)
M4(169)
M5(175)
M6(195)
M8(206)
M10(204)
M12(163)
M14(111)
M16(120)
M20(99)
ねじの呼びをもっと見る
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1本
取扱停止中
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
1本
取扱停止中
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理HRコーティング食付5P
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPOYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJ OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:U、UNJOSG(オーエスジー)
1本
取扱停止中
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
ポイントタップ