絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 3/4(1)
  • M5(2)
  • M8(2)
  • M16(2)
食付
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
  • 5.5(2)
  • 6.2(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 20(1)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • 多層コーティング(1)
その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 22
  • 4.5(10)
  • 6(13)
  • 7(27)
  • 8(31)
  • 8.1(11)
  • 9(52)
  • 10(37)
  • 11(57)
  • 12(44)
  • 13(41)
  • 14(28)
  • 15(43)
  • 16(13)
  • 17(13)
  • 18(33)
  • 19(23)
  • 20(27)
  • 23(19)
  • 24(9)
  • 25(9)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • グーリング(2)
  • エスコ(1)
  • カーメックス(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・エスコ・カーメックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 3/4(1)
M5(2)
M8(2)
M16(2)
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • 6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ グーリング

    6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリング

    フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
  • [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ

    [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1本
    翌日出荷
    Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
  • DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG) カーメックス

    DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)

    カーメックス
    159,800税込175,780
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
  • 溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ロールタップ