絞り込み
ねじの呼び
- M1(15)
- S0.5(1)
- S0.6(1)
- S0.7(1)
- S0.8(1)
- S0.9(1)
食付
- 1(4)
- 2(10)
- 4(4)
- その他(1)
全長(mm)
- 30
- 32(17)
- 34(22)
- 36(32)
- 40(28)
- 42(29)
- 44(25)
- 46(49)
- 52(47)
- 60(51)
- 62(56)
- 70(60)
- 75(38)
- 80(31)
- 82(34)
- 88(18)
- 90(28)
- 95(18)
- 100(57)
- 110(20)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(6)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(10)
シャンク径(mm)
- 3(15)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(2)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(7)
- 窒化処理(NI)(1)
CrN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 5.5(4)
- 6(1)
- 7(7)
2・2.5・3・5・5.5・6・7
ブランド
- OSG(オーエスジー)(13)
- エスコ(2)
- TDT(田野井)(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ・TDT(田野井)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(15)
S0.5(1)
S0.6(1)
S0.7(1)
S0.8(1)
S0.9(1)

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ UMニューロール UM-NRT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷極小径ねじ用のUMニューロールタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ有ねじの種類s(ミニチュア)ねじ精度RH2表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS
OSG(オーエスジー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥2,620税込¥2,8821本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275618-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥2,620税込¥2,8821本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)長さ(mm)5幅(mm)2.5質量(g)3被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物シャンク径(mm)3
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷から4日以内出荷溝なしタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD
OSG(オーエスジー)¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM















![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275618-260624-02.jpg)