絞り込み
ねじの呼び
  • 1"(7)
  • M1(7)
  • M1.2(7)
  • M1.4(7)
  • M1.6(24)
  • M1.7(27)
  • M1.8(6)
  • No.0(2)
  • No.1(1)
  • S0.6(2)
  • S0.7(2)
  • S0.8(2)
  • S0.9(2)
  • UNC No.1(1)
  • UNF No.0(2)
  • UNF No.1(1)
食付
  • 1(5)
  • 2(17)
  • 4(10)
  • 8(1)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 36
  • 30(16)
  • 32(17)
  • 34(22)
  • 40(29)
  • 42(30)
  • 44(25)
  • 46(49)
  • 52(47)
  • 60(50)
  • 62(56)
  • 70(60)
  • 75(38)
  • 80(31)
  • 82(34)
  • 88(18)
  • 90(28)
  • 95(18)
  • 100(57)
  • 110(20)
材質
  • ハイス(23)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(9)
シャンク径(mm)
  • 3(27)
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(9)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(7)
  • 窒化処理(NI)(3)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.5(7)
  • 5.4(7)
  • 6.3(8)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 11(11)
2.5・3・3.6・4.5・5.4・6.3・7・8・10・11
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • TDT(田野井)(5)
  • エスコ(4)
  • NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TDT(田野井)・エスコ・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1"(7)
M1(7)
M1.2(7)
M1.4(7)
M1.6(24)
M1.7(27)
M1.8(6)
S0.8(2)
S0.9(2)
UNF No.0(2)
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • コーティングロールタップ R+V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ R+V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • 非鉄用ロールタップ N+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途低炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)めねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
  • SU ロールタップ SURZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SU ロールタップ SURZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
  • ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFX

    TDT(田野井)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
  • 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ

    [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1本
    翌日出荷
    Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,980~税込¥2,178~
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ITニューロール IT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    溝なしタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • タフレット スチール用 NACHI(不二越)

    タフレット スチール用

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10本)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM
ロールタップ