絞り込み
ねじの呼び
  • M1(1)
  • M1.2(2)
  • M1.4(2)
  • M1.6(2)
  • M2(26)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M12(1)
食付
  • 1(4)
  • 2(12)
  • 2~3(1)
  • 4(5)
  • 8(1)
  • その他(6)
全長(mm)
  • 40
  • 30(16)
  • 32(17)
  • 34(22)
  • 36(32)
  • 42(30)
  • 44(25)
  • 46(49)
  • 52(47)
  • 60(50)
  • 62(56)
  • 70(60)
  • 75(38)
  • 80(31)
  • 82(34)
  • 88(18)
  • 90(28)
  • 95(18)
  • 100(57)
  • 110(20)
材質
  • ハイス(19)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(9)
シャンク径(mm)
  • 2.5(2)
  • 3(20)
表面処理
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(3)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(8)
  • 窒化処理(NI)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
  • 8(7)
  • 9(2)
  • 12(12)
4・5.5・7・8・9・12
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • TDT(田野井)(6)
  • エスコ(4)
  • グーリング(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・エスコ・グーリング・NACHI(不二越)・ワルター・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M1(1)
M1.2(2)
M1.4(2)
M1.6(2)
M2(26)
M2.5(1)
M2.6(1)
M12(1)
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • TiNコートタフレット TiN-TF TDT(田野井)

    TiNコートタフレット TiN-TF

    TDT(田野井)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
    材質HSSVねじの種類TIN-TF
  • タフレット・スチール用 TFS-ST TDT(田野井)

    タフレット・スチール用 TFS-ST

    TDT(田野井)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
  • 溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
  • タフレット-S TFS TDT(田野井)

    タフレット-S TFS

    TDT(田野井)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
    材質HSSVねじの種類TFS
  • 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)

    高能率・低炭素型転造タップ GRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
    用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 転造タップ NIDコート(メートルねじ) プロトティップ

    転造タップ NIDコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    転造タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング

    Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

    グーリング
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
    用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • 溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無ねじの種類M精度RH4表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • 転造タップ ノンコート(メートルねじ) ワルター

    転造タップ ノンコート(メートルねじ)

    ワルター
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷
    転造タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ

    [薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1本
    翌日出荷
    Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,750~税込¥1,925~
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • 溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ITニューロール IT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    溝なしタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • タフレット スチール用 NACHI(不二越)

    タフレット スチール用

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM
ロールタップ