絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.5(5)
- M4(43)
- No.5(3)
- No.6(5)
- No.8(1)
- UNC No.5(3)
- UNC No.6(5)
- UNC No.8(2)
- UNF No.5(3)
- UNF No.6(3)
- UNF No.8(1)
食付
- 1(6)
- 1.5(2)
- 2(22)
- 3(1)
- 4(15)
- 8(1)
- その他(10)
全長(mm)
- 52
- 30(16)
- 32(17)
- 34(22)
- 36(32)
- 40(28)
- 42(30)
- 44(25)
- 46(49)
- 60(50)
- 62(56)
- 70(60)
- 75(38)
- 80(31)
- 82(34)
- 88(18)
- 90(28)
- 95(18)
- 100(57)
- 110(20)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(37)
- バナジウムハイス(7)
- 粉末ハイス(7)
- 超硬合金(3)
シャンク径(mm)
- 5(34)
- 6(2)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(12)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(7)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(2)
CrN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 6.5(1)
- 7(3)
- 7.5(1)
- 8.1(1)
- 9(2)
- 10(13)
- 11(12)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(1)
- 20(2)
6.5・7・7.5・8.1・9・10・11・12・13・14・20
ブランド
- OSG(オーエスジー)(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- TDT(田野井)(11)
- エスコ(4)
- グーリング(2)
- NACHI(不二越)(2)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TDT(田野井)・エスコ・グーリング・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.5(5)
M4(43)
No.5(3)
No.6(5)
UNC No.5(3)
UNC No.6(5)
UNC No.8(2)
UNF No.5(3)
UNF No.6(3)
UNF No.8(1)

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
コーティングロールタップ R+V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)タイプ加工穴:止り穴食付き部の山数2山表面処理VIコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
SU ロールタップ SURZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工仕様●ひっかかり率:90材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付2P凸数4
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌々日出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
グーリング¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ)
エスコ¥4,030税込¥4,4331本翌日出荷Vコーティング(表面処理)。ハイス溝なしタップ。軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:8P被削材対応:低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など精度STD引張強度(N/mm2)700以下![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF
TDT(田野井)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
タフレット-L1級 TFL
TDT(田野井)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B



































![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[薄板用]溝無タップ(V-SS-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275496-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)