絞り込み
ねじの呼び
- M7(2)
食付
- 2(2)
- 4(1)
全長(mm)
- 65
- 30(3)
- 32(3)
- 34(3)
- 36(7)
- 40(3)
- 42(8)
- 44(4)
- 46(9)
- 48(3)
- 52(8)
- 60(9)
- 62(8)
- 70(4)
- 75(3)
- 82(3)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(2)
- 200(1)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
シャンク径(mm)
- 6.2(2)
表面処理
- ホモ処理(1)
- 窒化処理(NI)(1)
ホモ処理・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
- 13(2)
13
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
「ねじの呼び」から絞り込む
M7(2)

溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から8日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理