絞り込み
ねじの呼び
  • M1(6)
  • M1.2(6)
  • M1.4(6)
  • M1.6(4)
  • M1.7(5)
  • M2(6)
  • M2.3(2)
  • M2.5(5)
  • M2.6(5)
  • M3(8)
  • M3.5(3)
  • M4(8)
  • M5(9)
  • M6(9)
  • M8(4)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • No.2(2)
  • No.4(3)
  • UNC No.4(3)
食付
  • 1
  • 1.5(6)
  • 2(40)
  • 2~3(1)
  • 2~3.5(1)
  • 2.5(6)
  • 3(1)
  • 4(25)
  • 8(1)
  • その他(21)
全長(mm)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 34(4)
  • 36(5)
  • 40(4)
  • 42(3)
  • 44(3)
  • 46(6)
  • 48(1)
  • 52(6)
  • 60(7)
  • 62(6)
  • 70(3)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 82(2)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 5.5(5)
  • 6(5)
表面処理
  • TiCN系コーティング(5)
  • その他コーティング(3)
  • 多層コーティング(3)
TiCN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 3.6(1)
  • 4.5(1)
  • 5.4(1)
  • 5.5(2)
  • 6.3(1)
  • 6.5(1)
  • 7(4)
  • 7.2(1)
  • 8(3)
  • 8.1(1)
  • 9(5)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
3.6・4.5・5.4・5.5・6.3・6.5・7・7.2・8・8.1・9・9.5・10・10.5・11・12・13・14・15
ブランド
  • TDT(田野井)(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1(6)
M1.2(6)
M1.4(6)
M2(6)
M2.5(5)
M2.6(5)
M3(8)
M4(8)
M5(9)
M6(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • 高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)

    高能率・低炭素型転造タップ GRT

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
    用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFX

    TDT(田野井)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。
  • ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)

    ロングWタフレット LT-W-TF

    TDT(田野井)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
    材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • 超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)

    超硬ダブルタフレット TC-W-TF

    TDT(田野井)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
    材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ロールタップ