絞り込み
ねじの呼び
  • M22
  • M1(25)
  • M1.2(27)
  • M1.4(34)
  • M1.6(27)
  • M1.7(29)
  • M2(48)
  • M2.3(25)
  • M2.5(42)
  • M2.6(37)
  • M3(86)
  • M3.5(27)
  • M4(82)
  • M5(86)
  • M6(93)
  • M8(91)
  • M10(88)
  • M12(73)
  • M14(37)
  • M16(44)
  • M20(23)
食付
  • 2(2)
全長(mm)
  • 125(2)
  • 140(2)
材質
  • ハイス(1)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 17(2)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • 多層コーティング(1)
その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 15(2)
  • 20(2)
15・20
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(86)
M4(82)
M5(86)
M6(93)
M8(91)
M10(88)
M12(73)
M16(44)
ねじの呼びをもっと見る
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップ

    HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)

    プロトティップ
    41,980税込46,178
    1本
    9日以内出荷
    転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタップ