絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M1(25)
- M1.2(27)
- M1.4(34)
- M1.6(27)
- M1.7(30)
- M2(48)
- M2.3(24)
- M2.5(42)
- M2.6(37)
- M3(87)
- M4(83)
- M5(86)
- M6(93)
- M8(91)
- M10(88)
- M12(73)
- M14(37)
- M16(44)
- M20(23)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(3)
- 2(11)
- 2.5(1)
- 4(11)
- その他(7)
全長(mm)
- 45(1)
- 46(1)
- 48(13)
- 52(5)
- 56(3)
- 70(1)
- 80(3)
- 100(1)
- 120(3)
材質
- ハイス(21)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(5)
シャンク径(mm)
- 4(15)
- 5(5)
表面処理
- TiCN系コーティング(3)
- TiN系コーティング(3)
- その他コーティング(3)
- ホモ処理(1)
- 多層コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(3)
- 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
- 6.5(1)
- 9(11)
- 11(6)
- 12(1)
- 12.5(1)
6.5・9・11・12・12.5
ブランド
- OSG(オーエスジー)(8)
- TDT(田野井)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- エスコ(3)
- カーメックス(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ワルター(1)
- プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・カーメックス・NACHI(不二越)・ワルター・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(87)
M4(83)
M5(86)
M6(93)
M8(91)
M10(88)
M12(73)
M16(44)
ねじの呼びをもっと見る

溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
ドライ加工用ロールタップ OL+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
転造タップ NIDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥7,298税込¥8,0281個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
転造タップ ノンコート(メートルねじ)
ワルター¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)
[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061本翌日出荷アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥67,980税込¥74,7781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M


























![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291605-251027-02.jpg)
![[スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291596-251027-02.jpg)
![[非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275670-260624-02.jpg)