絞り込み
ねじの呼び
  • M7
  • M1(25)
  • M1.2(27)
  • M1.4(34)
  • M1.6(27)
  • M1.7(30)
  • M2(48)
  • M2.3(25)
  • M2.5(42)
  • M2.6(38)
  • M3(87)
  • M3.5(27)
  • M4(83)
  • M5(87)
  • M6(94)
  • M8(91)
  • M10(88)
  • M12(73)
  • M14(37)
  • M16(44)
  • M20(23)
食付
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 4(4)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 65(9)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(13)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
シャンク径(mm)
  • 6.2(8)
  • 7(1)
表面処理
  • TiCN系コーティング(5)
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 窒化処理(NI)(2)
  • 酸化処理(OX)(1)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・ホモ処理・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
  • 10(1)
  • 13(6)
  • 19(2)
10・13・19
ブランド
  • TDT(田野井)(6)
  • エスコ(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • カーメックス(1)
  • プロトティップ(1)
TDT(田野井)・エスコ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・カーメックス・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(87)
M4(83)
M5(87)
M6(94)
M8(91)
M10(88)
M12(73)
M16(44)
ねじの呼びをもっと見る
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)

    粉末ハイスタフレット TP-TFR

    TDT(田野井)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
    材質HSSP表面処理TiCN
  • スチール用ロールタップ N-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ N-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
  • タフレット-L TFL TDT(田野井)

    タフレット-L TFL

    TDT(田野井)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
    材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
  • 非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ N-RS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)

    ダブルタフレット W-TF1

    TDT(田野井)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
    材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
  • ゼロチップタフレット ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップタフレット ZC-TF

    TDT(田野井)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
  • HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップ

    HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1本
    9日以内出荷
    転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
    用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)

    ゼロチップTF ZC-TF

    TDT(田野井)
    8,498税込9,348
    1本
    翌々日出荷
    長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
    材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
  • DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス

    DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)

    カーメックス
    99,980税込109,978
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    ねじの種類M精度6HX食付2.5P
ロールタップ