絞り込み
ねじの呼び
- M9
- M1(25)
- M1.2(27)
- M1.4(34)
- M1.6(27)
- M1.7(29)
- M2(48)
- M2.3(25)
- M2.5(42)
- M2.6(37)
- M3(86)
- M3.5(27)
- M4(83)
- M5(86)
- M6(93)
- M8(91)
- M10(88)
- M12(73)
- M14(37)
- M16(44)
- M20(23)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- ハイス(2)
シャンク径(mm)
- 9(1)
表面処理
- TiCN系コーティング(2)
TiCN系コーティング
ねじ長さ(mm)
- 13(1)
13
ブランド
- TDT(田野井)(2)
- カーメックス(1)
TDT(田野井)・カーメックス
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(48)
M2.5(42)
M3(86)
M4(83)
M5(86)
M6(93)
M8(91)
M10(88)
M12(73)
M16(44)
ねじの呼びをもっと見る

ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥47,980税込¥52,7781セット(5本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P