絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(5)
- M1.6(4)
- M1.7(5)
- M2(7)
- M2.5(7)
- M2.6(7)
- M3(25)
- M3.5(7)
- M4(23)
- M5(22)
- M6(24)
- M7(6)
- M8(22)
- M9(2)
- M10(22)
- M12(16)
- M14(4)
- M16(4)
- M18(4)
- M20(4)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(6)
- 1.5(6)
- その他(20)
全長(mm)
- 32(2)
- 34(4)
- 36(5)
- 40(6)
- 42(2)
- 44(5)
- 46(13)
- 48(5)
- 52(11)
- 60(11)
- 62(13)
- 65(3)
- 70(13)
- 75(11)
- 80(3)
- 82(8)
- 100(12)
- 105(2)
- 120(2)
- 150(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(22)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(3)
シャンク径(mm)
- 4(3)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
表面処理
- TiCN系コーティング(13)
- TiN系コーティング(1)
- その他コーティング(9)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング
ねじ長さ(mm)
- 10(3)
- 18(1)
- 19(1)
10・18・19
ブランド
- TDT(田野井)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- OSG(オーエスジー)(34)
- グーリング(20)
- プロトティップ(17)
- サンドビック(15)
- エスコ(5)
- カーメックス(5)
- ワルター(5)
- NACHI(不二越)(2)
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2.5(7)
M2.6(7)
M3(25)
M3.5(7)
M4(23)
M5(22)
M6(24)
M8(22)
M10(22)
M12(16)
ねじの呼びをもっと見る

粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
タフレット・サライ用 SR-TF
TDT(田野井)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷めねじ内部の溶着スパッタ・塗料残りの除去に最適なタップとなります材質HSSVねじの種類SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
ロングタフレット・サライ用 LT-SR-TF
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷めねじ内部の溶接スパッタ、塗料残りの除去に最適なタップです。材質HSSVねじの種類LT-SR-TF精度1表面処理HOMO食付P
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ゼロチップタフレット ZC-TF
TDT(田野井)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSE全長L(mm)100ねじの種類ZC-TF表面処理TiCN
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF1
TDT(田野井)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
TDT(田野井)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。材質HSSE全長(mm)100
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ
TDT(田野井)¥54,980税込¥60,4781箱(10本)翌々日出荷正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN
超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF
TDT(田野井)¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-W-TF表面処理AICrN食付1.5C
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
超硬TF TC-ZC-SL-TF
TDT(田野井)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷サイドスルー溝付きでさらに長寿命と高速化を両立!下穴余裕の少ない加工に最適!ねじ有効長を最大限に確保可能となります。材質WCねじの種類TC-ZC-SL-TF食付1.5C
SLタフレット SL-TF
TDT(田野井)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。材質HSSE溝数4全長L(mm)100ねじの種類SL-TF-1.5P表面処理TiCN食付1.5C
ゼロチップTF ZC-TF
TDT(田野井)¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
タフレット-L1級 TFL
TDT(田野井)¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
ロング粉末ハイスTF LT-TP-TFR
TDT(田野井)¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスの採用によりコストパフォーマンスに優れた転造タップとなります。材質HSSP全長L(mm)100ねじの種類LT-TP-TFR表面処理TiCN
ロングタフレット-L LT-TFL
TDT(田野井)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類LT-TFL食付B
超硬タフレット TC-TF
TDT(田野井)¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。ねじの種類TC-TF食付B