絞り込み
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
2.8・3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10.5・11.2・12.5・14・15・16・17・18・19・20・シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ブランド
OSG(オーエスジー)・ツガミ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・日本スプリュー・ノガ・リコイルジャパン・TAKEGAWA(武川)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ EX-HL-SFTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじれ角(°)35ねじの種類M食付2.5P
インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ポイントタップ EX-HL-POTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
通り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P溝数3
アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFTOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M
E-サート タップ ツガミE-サート タップツガミ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRTOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
Eサート用タップ #1#2#3セット ツガミEサート用タップ #1#2#3セットツガミ
8,498税込9,348
1セット(3本組)
当日出荷から4日以内出荷
Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ポイントタップ ロングシャンク HL-LT-POTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類M材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
スプリュー加工具リペアキット 日本スプリュースプリュー加工具リペアキット日本スプリュー
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
用途破損しためねじの修復。トラスコ品番418-7938セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)
スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:U OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌日出荷
ねじの種類UNF食付2.5P溝数3
インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ ロングシャンク HL-LT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
E-サート ポイントタップ ツガミE-サート ポイントタップツガミ
4,298税込4,728
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
E-サート スパイラルタップ ツガミE-サート スパイラルタップツガミ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から7日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
Eサート用タップ #2#3セット ツガミEサート用タップ #2#3セットツガミ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Eサート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
カーメックスねじ切り用チップ ノガカーメックスねじ切り用チップノガ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
BMAとは、超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
用途ねじ切り加工用。仕様TiAlNコートトラスコ品番208-9034材質BMA
タップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸)3本組 EA829CJシリーズエスコ
2,740税込3,014
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm・4.2mm・5.0mm●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
860税込946
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL OSG(オーエスジー)スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HLOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
翌日出荷
材質ハイス溝数3表面処理Vコーティング食付2.5P
E-サート タップ 3本組セット 三脚用 ツガミE-サート タップ 3本組セット 三脚用ツガミ
11,980税込13,178
1セット(3本)
5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
適合E-サート 1/4-20
E-サート タップ 2本組セット 三脚用 ツガミE-サート タップ 2本組セット 三脚用ツガミ
8,398税込9,238
1セット(2本)
5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
適合E-サート 1/4-20
E-サート タップ  三脚用 ツガミE-サート タップ 三脚用ツガミ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
E-サート タップ 3本組セット ツガミE-サート タップ 3本組セットツガミ
8,898税込9,788
1セット(3本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
E-サート タップ  2本組セット ツガミE-サート タップ 2本組セットツガミ
5,598税込6,158
1セット(2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
Eサートタップセット ツガミEサートタップセットツガミ
18,980税込20,878
1セット(3本)
5日以内出荷
Eサートタップ ツガミEサートタップツガミ
4,298税込4,728
1組(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT OSG(オーエスジー)インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじの種類M材質ハイス(高速度鋼)HSS
リコイルタップ(METRIC) TAKEGAWA(武川)リコイルタップ(METRIC)TAKEGAWA(武川)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷

タップ』には他にこんなカテゴリがあります

インサート用タップ