絞り込み
ねじの呼び
- M3(4)
- M8(2)
シャンク径(mm)
- 6.35(3)
材質
- ハイス(6)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
全長(mm)
- 51
- 36(5)
- 39(4)
- 41(4)
- 44(4)
- 50(3)
- 55(4)
- 57(5)
- 59(5)
- 60(8)
- 65(6)
- 66(4)
- 67(3)
- 68(7)
- 69(4)
- 70(6)
- 72(4)
- 75(4)
- 80(19)
- 100(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- RUKO(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Wera(1)
- SK11(1)
RUKO・JEFCOM(ジェフコム)・Wera・SK11
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(4)
M8(2)

六角軸タッピングドリル
RUKO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
RUKO(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
六角軸コンビタップドリル
SK11(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
六角軸タッピングドリル
RUKO¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
タップ&ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
ドリルタップ(六角軸/HSS)
Wera¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
タップ&ドリル(チタンコーティング)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M3) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)51質量(g)8ピッチ(mm)0.5ねじ径M3最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1600、アルミ:1900、プラスチック:1900適合被削材厚(mm)3以下












![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)