絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(2)
シャンク径(mm)
- 6.35(2)
材質
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
全長(mm)
- 75
- 36(5)
- 39(4)
- 41(4)
- 44(4)
- 50(3)
- 51(7)
- 55(4)
- 57(5)
- 59(5)
- 60(8)
- 65(6)
- 66(4)
- 67(3)
- 68(7)
- 69(4)
- 70(6)
- 72(4)
- 80(19)
- 100(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- RUKO(2)
- エスコ(1)
- Thread Master(1)
RUKO・エスコ・Thread Master
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(2)

六角軸タッピングドリル
RUKO(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)
RUKO(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
六角軸ポイントタップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8![[六角軸]タップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275460-250801-02.jpg)
[六角軸]タップ
エスコ¥1,400税込¥1,5401本翌日出荷用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質SKS_2全長(mm)75質量(g)24ピッチ喰い付き:7.5P溝長(mm)30被削材鉄・アルミ・真鍮タップサイズM10×1.5シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.5JIS等級3級







![[六角軸]タップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275460-250801-02.jpg)

![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)