絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(2)
シャンク径(mm)
  • 6.35(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 合金工具鋼(1)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
全長(mm)
  • 75
  • 36(3)
  • 39(3)
  • 41(3)
  • 44(3)
  • 50(2)
  • 51(6)
  • 55(4)
  • 57(5)
  • 59(4)
  • 60(8)
  • 65(6)
  • 66(3)
  • 68(6)
  • 69(3)
  • 70(6)
  • 72(4)
  • 80(19)
  • 100(2)
  • 110(2)
ブランド
  • RUKO(2)
  • エスコ(1)
  • Thread Master(1)
RUKO・エスコ・Thread Master
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M10(2)
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
  • 六角軸ポイントタップ M8×1.25mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M8×1.25mm

    Thread Master
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
  • [六角軸]タップ エスコ

    [六角軸]タップ

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    翌日出荷
    用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質SKS_2全長(mm)75質量(g)24ピッチ喰い付き:7.5P溝長(mm)30被削材鉄・アルミ・真鍮タップサイズM10×1.5シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.5JIS等級3級
ドリルタップ