絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 1/4(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • M3(25)
  • M4(27)
  • M5(26)
  • M6(23)
  • M8(22)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • W3/8(2)
シャンク径(mm)
  • 6.35(6)
  • 7.8(1)
  • 10(2)
材質
  • ハイス(16)
  • 合金工具鋼(1)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(3)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 17.5(2)
  • 25(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 57.9(1)
  • 59(4)
  • 70(2)
  • 72(2)
  • 74(1)
  • 75(2)
  • 76(1)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 115(1)
40・57.9・59・70・72・74・75・76・77・80・100・115
食付
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2.5・5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ミツトモ(4)
  • イシハシ精工(3)
  • Thread Master(3)
  • RUKO(3)
  • Wera(2)
  • ユニーズ(2)
  • フェルケル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • SK11(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
モノタロウ・ミツトモ・イシハシ精工・Thread Master・RUKO・Wera・ユニーズ・フェルケル・OSG(オーエスジー)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・SK11・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(25)
M4(27)
M5(26)
M6(23)
M8(22)
M10
M12(7)
M16(1)
M18(1)
W3/8(2)
ねじの呼びをもっと見る
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
  • 六角軸コンビタップドリル SK11

    六角軸コンビタップドリル

    SK11(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • 六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸ドリルタップ

    トライアルコーポレーション
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
  • 六角軸ガイド付タップ ミツトモ

    六角軸ガイド付タップ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質材質:タップ:HSS鋼
  • 六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ

    六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付

    ミツトモ
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • タップ(六角軸/HSS) Wera

    タップ(六角軸/HSS)

    Wera
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    844シリーズ。高品質のシングルタップビット。六角軸により、優れた動力伝達を実現しています。素材の弾力性による耐久性が高く、完全に切りくずを除去できます。1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途ネジの切断用
  • 六角軸ポイントタップ ミツトモ

    六角軸ポイントタップ

    ミツトモ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質合金工具鋼
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) Wera

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    Wera
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    847 HSSシリーズ。高品質のコンビネーションタップドリルビット。六角軸でHSS(高速鋼)製。素材の弾力性により耐久性が高いです。優れたセンタリング特性で、 切りくずを除去できます。 差し込み1/4" 六角、 DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。
    用途掘削、叩き、バリ取り用軸長(mm)12
  • 六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M10×1.5mm

    Thread Master
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸タッピングドリル フェルケル

    六角軸タッピングドリル

    フェルケル
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
    用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数2.5表面処理ホモ処理
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • 六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル

    六角軸タッピングドリル チタンコーティング

    フェルケル
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    ねじ径M10材質HSS鋼ピッチ(mm)1.5仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)76質量(g)18最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、適合被削材厚(mm)10以下
  • 六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付 ミツトモ

    六角軸ガイド付タップ 下穴ドリル付

    ミツトモ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    材質下穴ドリル:HSS、タップ:HSS
  • タップ・ドリルワンパック イシハシ精工

    タップ・ドリルワンパック

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)
ドリルタップ