絞り込み
ねじの呼び
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・窒化処理(NI)
食付
5
ブランド
カーメックス・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・SKC・タンガロイ・グーリング・エムーゲ(EMUGE)・ユニオンツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スレッドミル

152件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:NPT)

    OSG(オーエスジー)
    41,980税込46,178
    1本
    11日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金全長(mm)60質量(g)23刃長(mm)10.3溝数3シャンク径(Φmm)6山数27ねじの種類NPT外径(Φmm)5.9表面処理WXコーティング加工1/16、1/8インチ対応シャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF]) OSG(オーエスジー)

    非鉄・耐熱合金用 プラネットカッターWX-PNC (ねじの種類:Rp[PS]、G[PF])

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
    用途非鉄・耐熱合金用。材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理WXコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPT

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷
    管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPT表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイめねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用テーパねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) NPTF

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ管用テーパねじNPTF表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用テーパねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI ユニファイおねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF) OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI 管用平行ねじ用インサート(めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌日出荷
    管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ・おねじ兼用材質超硬合金タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)山数14表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじ管用平行ねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルおねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途おねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート OSG(オーエスジー)

    ハイプロ プラネットカッタ マルチポイント PC-CTI メートルめねじ用インサート

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
    用途めねじ用材質超硬合金表面処理TiCNコーティング材種VBXRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT]) OSG(オーエスジー)

    スレッドミル用 径補正ツール DCT75 (ねじの種類:R[PT])

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。めねじの精度はRねじ、PTねじ同一ですので、どちらにも使用可能です。DCT75のねじ部、切り欠き形状はPTめねじ用テーパプラグゲージを準用した形状設定となっておりますが、各部製作公差はDCT75オリジナル形状設定となっております。
    用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。適合ハイトマスタ:9342051ねじの種類R(PT)表面処理TiNコーティングテーパー1/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ) OSG(オーエスジー)

    非鉄用底DLCコート高能率底刃付き超硬スレッドミル AT-2 R-SPEC (2Dタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用底刃付き高能率スレッドミル AT-2 R-SPECは、ヘリカル穴あけ+ねじ切りの同時加工でアルミニウム合金などの非鉄金属における加工時間を劇的に削減します。 また、鋳抜き穴での加工位置ズレ対策にも有効です。 基本的に水溶性切削油剤を推奨していますが、切りくず細分化&DLCコートの溶着抑制効果により、下穴がある場合エアブローでの加工も可能です。
    用途銅・黄銅・黄銅鋳物・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物材質超硬合金溝数2ねじの種類加工:めねじ表面処理DLC-IGUSSコーティング許容差シャンク径:h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ 管用テーパねじ(Rc・PT)用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ 管用平行ねじ(G・PF)(Rp・PS)用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬MC-ヘリカルカッタ メートルねじ用 MC-CSLC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・工具鋼・鋳鉄・黄銅・アルミ合金鋳物の加工RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO プレミアムスレッドミル PRML

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
  • ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティング超硬スレッドミル

    ユニオンツール
    18,672税込20,539
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金・硬脆材の加工が可能。ねじ切り工具
    用途超硬合金加工用、硬脆材仕様超硬合金加工用ネジ切り工具UDCT材質微粒子超硬合金(MG)質量(g)884溝数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC OSG(オーエスジー)

    小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝数3全長L(mm)40
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル 管用・NPTねじ用

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。特に管用ねじでは水漏れ対策に効果的です。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル 管用・PT(Rc)ねじ用

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2 OSG(オーエスジー)

    高硬度鋼用 底刃付き スレッドミル2Dタイプ AT-2

    OSG(オーエスジー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金溝数4表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングシャンク精度h6
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド PG カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド PG

    カーメックス
    48,980税込53,878
    1本
    16日以内出荷
    刃数4
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPTF

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPS カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPS

    カーメックス
    36,980税込40,678
    1本
    16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド G55°

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス

    油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本ほか
    16日以内出荷
    内径/外径内径
  • 油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本
    16日以内出荷
    内径/外径内径
  • 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用) カーメックス

    油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)

    カーメックス
    37,980税込41,778
    1本
    16日以内出荷
    仕様ねじ切深さ:2xD1刃数5クーラント油穴1ヶ貫通内径/外径共用
  • 超硬ソリッドミルスレッド NPTF カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド NPTF

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド NPT カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド NPT

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド G55° カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド G55°

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 超硬ソリッドミルスレッド BSPT カーメックス

    超硬ソリッドミルスレッド BSPT

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
スレッドミル