絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
140件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップ & ドリルセット RS PRO, 材質 HSS RS PRO

    タップ & ドリルセット RS PRO, 材質 HSS

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro タップ / ドリル RS Pro のタップ / ドリル 9 本セットは、高品質でプロ仕様のセットで、さまざまな業務用や DIY 作業に最適です。タップビットとドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手工具や電動工具を使用して、さまざまな材料の穴開け、タッピング、ねじ切りに最適です。このセットの各ピースは、セルフセンタリングポイントを備え、センタードリルやセンターポンチにとって最高の位置精度を実現できるように設計されています。汎用性の高いタップ / ドリルセットで、さまざまな用途に適しています。 特長と利点: この RS Pro タップ / ドリル 9 本セットは、軟質金属、鉄、アルミプレートなどのドリル、タッピング、切断に最適です 電動ドリルで使用する場合、穴開け、バリ取り、タッピング、皿座ぐりなどの用途に対応し、時間と労力を節約する完全なソリューションを提供します セルフセンタリングポイントを備えた設計により、センタードリルやセンターポンチによる穴開け時に支援が不要で、精度と精度に優れた確実なドリル穴開けが可能です タップサイズ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M10 ドリルビットサイズ: PH2 、マイナス: 4 mm 手動工具及び電動工具での使用に最適です 成形された保管ケース入り 用途: タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップとドリルのセットはこの 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。主に以下のような用途で用いられます。 構造 DIY 配管 作業場 改装工事中 これはどのねじ範囲に適していますか このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3、M4、M5、M6、M8、M10 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。 タップとダイの違いは何ですか タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。 このセットを電動工具で使用できますか この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具で Rapid タッピングや穴開けが可能になります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様セットタイプ = ねじ切りタップセットタイプ = スパイラル溝個数 = 6材質 = HSS
  • オートポンチ JTC

    オートポンチ

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JTC5214補充用
    全長(mm)125
  • タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)

    タップダイスセット 24PC

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    よく使われるサイズをセットにしました。
    用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
  • 六角軸中タップ3本組 Linc

    六角軸中タップ3本組

    Linc
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたHSS製
    付属品プラスチックケース材質HSS
  • ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット イシハシ精工

    ステンレス用 ジェット・スパイラルタップ コバルトドリルセット

    イシハシ精工
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。トラスコ品番858-7529セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)910
  • M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS) エスコ

    M3-M12 タップ&ドリルセット(スパイラル・HSS)

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DS-21
  • コバルトスパイラルドリルセット イシハシ精工

    コバルトスパイラルドリルセット

    イシハシ精工
    43,980税込48,378
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りトラスコ品番302-2552セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • タップ・ダイスセット はくでん

    タップ・ダイスセット

    はくでん
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    各種ねじ切り加工やねじ山修正ができるタップとダイスのセットです。よく使うサイズを網羅したケース入りで保管や持ち運びが簡単です。
    材質タップ・ダイス・ハンドル部分/炭素鋼(56-61HRC)、タップ・ダイスハンドルフレーム部分/亜鉛合金質量(g)約700ケース寸法(mm)106×256×21タップハンドルM3~M12タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75適合レンチダイスハンドルM25ダイスサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • スパイラルタップ・ドリルセット TRUSCO

    スパイラルタップ・ドリルセット

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1セット(21本)
    当日出荷
    一般鋼向けのステンレスタップとコバルト下穴ドリルのセットです。
    トラスコ品番689-6745セット内容スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各2本 、下穴ドリル:2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm 各1本、タップレンチ(品番:TH-10)1丁入数(本)21
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    20,980税込23,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)精度6Hシャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
  • ハンド中・管用タップ12本組セット イシハシ精工

    ハンド中・管用タップ12本組セット

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    自動車整備用タップセット。JIS規格
    セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース材質SKS
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1セット
    翌日出荷
    材質Co-HSS(コバルトハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)120先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    7,810税込8,591
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット RUKO

    ショートタイプ六角軸タッピングドリル チタン セット

    RUKO
    33,980税込37,378
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6158適合機種充電回転ドライバーセット内容R270014T、R270015T、270016T、R270017T、R270018T、R270019T材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング精度6Hセット数6本シャンク径(mm)6.35(六角軸)加工ねじメートルねじ
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A用
    サイズ1/8NPT27
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • タップ JTC

    タップ

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
  • タップハンドル(並級) ライト

    タップハンドル(並級)

    ライト
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    用途タップ立て作業に。
  • タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO エスコ

    タップダイスセット(ドリル付/HSS/ISO

    エスコ
    32,300税込35,530
    1セット(44個)
    翌日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。 ダイスハンドル×5本 タップハンドル×2本 ドライバー ピッチゲージ
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:HSS●ケースサイズ:397×200×45(H)mm
  • M 8x1.25 ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 8x1.25 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM8×1.25
  • M 6x1.0  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 6x1.0 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM6×1.0
  • M 4x0.7  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M 4x0.7 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約50シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM4×0.7
  • タップダイスセットM-320 ライト

    タップダイスセットM-320

    ライト
    129,800税込142,780
    1セット(59個)
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • タップダイスセット F ライト

    タップダイスセット F

    ライト
    18,980税込20,878
    1セット(14個)ほか
    当日出荷
    多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
    用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
  • M6-M16 タップダイスセット エスコ

    M6-M16 タップダイスセット

    エスコ
    61,400税込67,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829M-3
  • M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正) エスコ

    M 6 - M12 タップダイスセット(ねじ山修正)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BH
  • M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829BE-8
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BE-6
  • M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 6x1.0 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-6
  • M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 5x0.8 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-5
  • M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M 3x0.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BD-3
  • M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコ

    M10x1.5 mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829BD-10
  • コバルトジェットドリルセット イシハシ精工

    コバルトジェットドリルセット

    イシハシ精工
    32,980税込36,278
    1セット(21本)
    当日出荷
    仕様スチールケース入りセット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
  • [電設用]タップドリルセット エスコ

    [電設用]タップドリルセット

    エスコ
    19,000税込20,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829AE
  • ダイスセット エスコ

    ダイスセット

    エスコ
    21,600税込23,760
    1組
    翌日出荷
    セット品。インチとミリの両サイズに対応したセットです。スパナなどを併用してください。対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類。
    材質ハイテンパードスチールサイズ(ミリ)M16×1・M16×1.5・M18×1.5・M19×1.5・M20×1・M20×1.25・M20×1.5・M22×1・M22×1.5・M24×1.5・M24×2・M25×1.5・M27×2、(インチ)11/16”×24・3/4”×16・3/4”×20・13/16”×20・27/32”×20・7/8”×14・1”×14ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×240×54総質量(kg)1.78
  • タップダイスセット BeHAUS

    タップダイスセット

    BeHAUS
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いタップ、ダイス、各ハンドルの便利なセットです。
    用途めねじのねじ山形成、つぶれの修正に材質タップダイス/カーボン本体質量(g)540使用範囲(タップハンドル)M2-M8ダイス外径(Φmm)25タップサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25ダイスサイズM3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×21×242
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO
    32,980税込36,278
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。トラスコ品番633-6161セット内容セット入数(本):5材質高速度鋼(HSS)チタンコーティング硬度コーティングナノ:24Gpa精度6H耐熱温度(℃)600シャンク径(mm)6.35(六角軸)摩擦係数コーティング:0.55加工ねじメートルねじ
  • ネジ山修正タップダイスセット ラングツールズ

    ネジ山修正タップダイスセット

    ラングツールズ
    9,798税込10,778
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
    用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容15点質量(g)499
  • ネジ山修正タップダイスセット ラングツールズ

    ネジ山修正タップダイスセット

    ラングツールズ
    3,598税込3,958
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
    用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなどセット内容6点質量(g)181
  • 自動車整備用タップ&ダイスセット イシハシ精工

    自動車整備用タップ&ダイスセット

    イシハシ精工
    24,980税込27,478
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自動車整備用タップセット。JIS規格
    材質SKS

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タッピングセット