絞り込み
マウント
- その他(1)
- キヤノンすべて(1)
- EFマウント系(1)
- ソニーすべて(3)
- αEマウント系(1)
- ニコンすべて(1)
- Fマウント系(1)
- Zマウント系(1)
- ペンタックスすべて(2)
- Kマウント系(2)
- マイクロフォーサーズマウント系(1)
- ライカすべて(1)
- Lマウント系(1)
- 富士フイルムすべて(2)
- Xマウント系(1)
ブランド
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- コシナ(1)
- LAOWA(1)
- KamLan(1)
レンズ
- 単焦点(1)
- 超広角レンズ(1)
焦点距離(mm)
- 15
- 16(4)
- 16~35(3)
- 16~50(3)
- 18(3)
- 18~135(3)
- 20(4)
- 21(5)
- 24(5)
- 28(7)
- 35(13)
- 40(4)
- 50(17)
- 70~200(4)
- 85(4)
- 90(6)
- 100(4)
- 100~400(5)
- 135(3)
- 600(4)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
質量(g)
- 189(1)
- 254(1)
- 298(1)
- 597(1)
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
キヤノンすべて(1)
キヤノンEFマウント系(1)
ソニーすべて(3)
ソニーαEマウント系(1)
その他(1)
ニコンすべて(1)
ニコンFマウント系(1)
ニコンZマウント系(1)
ペンタックスすべて(2)
ペンタックスKマウント系(2)
マイクロフォーサーズマウント系(1)
ライカすべて(1)
ライカLマウント系(1)
富士フイルムすべて(2)
富士フイルムXマウント系(1)

交換レンズKL 15mm F2
KamLan¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷1枚の特殊低分散(ED)ガラスと6枚の高屈折率レンズを組み合わせた9群11枚の光学設計により近距離は非常にシャープで遠景まで優れた描写性能を発揮します。 F2の明るさを活かして、薄明時や夜景、星景撮影に最適です。又、クリックレスの絞りリングは動画撮影時に活躍します。付属品レンズフ-ド質量(g)約254(マウントにより異なります)焦点距離(mm)15レンズ構成9群11枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:30絞りF2-16サイズ(Φmm)63×56(マウントにより異なります)画角90°
15mm F4.5R Zero-D Shift
LAOWA¥259,800税込¥285,7801本4日以内出荷フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約597(マウントにより異なります)寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)羽根枚数14焦点距離(mm)15最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群17枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:20絞りF4.5-F22画角110°
交換レンズ(Eマウント)
コシナ¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。 デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、ソニー Eマウントセンサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付全長(mm)62.3質量(g)298倍率(倍)最大撮影1:15.4羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)58最大径(Φmm)66.4対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能焦点距離(mm)15レンズ構成9群11枚撮影距離(m)0.3(最短)絞りF22(最小)マウントソニーEマウント画角110°最大口径比1:4.5
PENTAX リミテッドレンズ 超広角単焦点レンズ HD PENTAX-DA15mmF4ED AL Limited Kマウント APS-Cサイズ
PENTAX(ペンタックス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、シャープな描写の超広角レンズ。 非球面レンズ、特殊低分散ガラスを使用して歪曲収差や色収差を補正。シャープな描写の超広角レンズです。 第1レンズ前面の曲率を抑え、円偏光フィルターに対応。スライド伸縮式の花形フードを内蔵しています。付属品ケース質量(g)189倍率(倍)0.15フィルター直径(Φmm)49レンズ超広角単焦点レンズ焦点距離(mm)15径(Φ)×全長(mm)63×39.5レンズ構成6群8枚撮影距離(m)(最短)0.18絞り(最少)F22マウントペンタックスK