絞り込み
マウント
  • その他(1)
  • ソニーすべて(2)
  • αEマウント系(1)
  • ニコンすべて(2)
  • Fマウント系(2)
  • Zマウント系(1)
  • マイクロフォーサーズマウント系(1)
  • 富士フイルムすべて(1)
  • Xマウント系(1)
ブランド
  • Nikon(ニコン)(3)
  • コシナ(2)
  • SONY(ソニー)(1)
  • KamLan(1)
レンズ
  • 単焦点(1)
  • 広角レンズ(6)
焦点距離(mm)
  • 28
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16~35(3)
  • 16~50(3)
  • 18(3)
  • 18~135(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(5)
  • 35(13)
  • 40(4)
  • 50(17)
  • 70~200(4)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100(4)
  • 100~400(5)
  • 135(3)
  • 600(4)
質量(g)
  • 160(1)
  • 190(1)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 330(1)
  • 384(1)
  • 645(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
ソニーすべて(2)
ソニーαEマウント系(1)
その他(1)
ニコンすべて(2)
ニコンFマウント系(2)
ニコンZマウント系(1)
マイクロフォーサーズマウント系(1)
富士フイルムすべて(1)
富士フイルムXマウント系(1)
  • 交換レンズFS 28mm F1.4 KamLan

    交換レンズFS 28mm F1.4

    KamLan
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    人間の視覚に近い自然な画角を得ることができるという点において、高く評価されています。 35mmフルフレーム換算で約42mmの焦点距離は、広角レンズ的にも望遠レンズ的にも使用できます。F1.4の明るい解放F値を活かして背景をぼかせば、望遠レンズのような雰囲気に。少し被写体から引いて撮影をすれば広角レンズで捉えたような撮影も可能です。風景写真から街角でのスナップ、ポートレート撮影まで、幅広い様々な目的に使うことができる万能レンズです。 11枚の絞り羽根による円形絞りを採用していますので、滑らかでとろける様な美しいボケ味を楽しめます。6枚の高屈折ガラスを使用した光学設計により、解放F1.4での撮影においても色収差を最小限に抑えています。 本レンズ用に、金属製の専用レンズフードを新たに設計しました。撮影の妨げにならず、しっかりと固定されるようにネジを使っての接続を採用しています。 また、レンズフードにもフィルタースレッドがあるので、フードを取り付けた状態でもフィルターを使用できます。
    付属品レンズフ-ド質量(g)約384(マウントにより異なります)焦点距離(mm)28レンズ構成7群8枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF1.4-16サイズ(Φmm)58×67(マウントにより異なります)画角56°
  • 交換レンズ FE 28mm F2 SONY(ソニー)

    交換レンズ FE 28mm F2

    SONY(ソニー)
    67,980税込74,778
    1個
    6日以内出荷
    いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能 フィッシュアイコンバーター SEL057FEC(FE 28mm F2用) ウルトラワイドコンバーター SEL075UWC(FE 28mm F2用) 防塵防滴に配慮した設計
    付属品レンズフードALC-SH112、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ全長(mm)60質量(g)約200倍率(倍)最大撮影:約0.13(AF時)、0.16(MF時)羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ広角単焦点最大径(Φmm)64焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.29(AF時)、0.25(MF時)絞り開放絞り(F値):2、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
  • 交換レンズ(Ai-s) コシナ

    交換レンズ(Ai-s)

    コシナ
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    カメラを持つことが憧れだった時代をオマージュした総金属製の外装に、両面非球面レンズを採用した6群7枚の光学系を実装。 周辺までシャープな画質の広角レンズです。 フォーカシングユニットには繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離0.15mを実現。 広角レンズのパースペクティブを活かしたダイナミックな作画が可能です。
    仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)全長(mm)32.8質量(g)205倍率(倍)最大撮影1:2.3羽根枚数絞り9枚フィルター直径(Φmm)52レンズ広角レンズ最大径(Φmm)66.3焦点距離(mm)28レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.15(最短)絞りF22(最小)画角74.8°最大口径比1:2.8
  • 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

    交換レンズ(L/VM マウント)

    コシナ
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
    仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)全長(mm)36羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ広角レンズ焦点距離(mm)28レンズ構成7群10枚撮影距離(m)0.5(最短)絞りF22(最小)画角74.51°最大口径比1:2
  • 交換レンズ  NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition) Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)

    Nikon(ニコン)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    往年のマニュアルレンズにインスパイアされたクラシカルなデザイン。単焦点ならではのボケ表現が得られる広角28mm。最短撮影距離0.19mの優れた近距離性能。シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式。非S-Lineレンズで初搭載、近距離光学性能の向上に大きく貢献する「マルチフォーカス方式」。防塵・防滴※に配慮した設計。※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能
    付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1全長(mm)43(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)本体質量(g)約160レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約71.5レンズ倍率最大撮影:0.2倍フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:52(P=0.75mm)焦点距離(mm)28レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短:撮像面から0.19絞り最小:16、羽根枚数:7枚(円形絞り)マウントニコン - Zマウント系
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    解像力の高い単焦点レンズならではのシャープなピントと、開放F 値1 .8 の美しい自然なボケ味が楽しめる、画角75°(FXフォーマット時)の大口径広角レンズです。ナノクリスタルコートの採用で、ゴーストやフレアの少ないクリアーな画像を実現しています。
    付属品バヨネットフード HB-64、レンズソフトケース CL-0915全長(mm)80.5本体質量(g)330倍率(倍)(最大撮影)0.21レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)28レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.25絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
  • レンズ Nikon(ニコン)

    レンズ

    Nikon(ニコン)
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な描写力と自然なボケで28mmを極める大口径広角レンズ。広角28mmで空間の自然な広がりを写し込める大口径広角レンズ。広角レンズでありながら明るい開放F値1.4による美しい自然なボケ味と、絞り開放で周辺部まで高い解像力を実現。非球面レンズ3枚の採用による高い点像再現性、EDレンズ2枚の採用による軸上色収差の補正、そしてナノクリスタルコートの採用により実現したゴーストやフレアの低減とあいまって、圧倒的な描写力を発揮します。また、防塵・防滴に配慮した設計に加え、フッ素コートの採用による高い防汚性能、トルクの利いたフォーカスリングによるMF時の高品位な操作感など高度な仕様を備えています。ポートレートや風景写真にも適した焦点距離28mmならではの高い汎用性と本レンズ独自の卓越した表現力が、作品性の高い写真表現を追求するフォトグラファーの創作意欲に応えます。
    付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-83、レンズケース CL-1118全長(mm)100.5本体質量(g)645倍率(倍)(最大撮影)0.17レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)83フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)28レンズ構成11群14枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
カメラ交換レンズ