絞り込み
ブランド
- TOKIWA STYLE
- Nikon(ニコン)(79)
- SONY(ソニー)(61)
- Canon(56)
- コシナ(26)
- OM SYSTEM(25)
- PENTAX(ペンタックス)(22)
- 富士フイルム(21)
- タムロン(19)
- SIGMA(シグマ)(18)
- LAOWA(17)
- オリンパス(13)
- KamLan(10)
- TOKINA(トキナー)(9)
- LK SAMYANG(サムヤン)(8)
- RICOH(リコー)(4)
- TAMRON(2)
- Lensbaby(レンズベビー)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「マウント」から絞り込む

大型アルミ4段システマティック三脚 TSA324AJ
TOKIWA STYLE¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷「TSA324AJ 大型アルミ4段システマティック三脚」は、全高2600mmでありながら重量2.7kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。材質アルミニウム寸法(mm)最全高:約2695質量(kg)2.7段数4段全高(mm)2345耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(大)約32、(小)約21最低高さ(mm)405縮長(mm)770
大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ
TOKIWA STYLE¥85,980税込¥94,5781セット5日以内出荷「TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット」は、最全高2785mmでありながら重量3.3kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。付属の3WAY雲台はお好みのアングルを素早く調整する事が可能であり、滑らかな動きを実現。仕様雲台(付属クイックシュー):QSA-54HJ、(雲台)三脚取付ネジ穴 U3/8、水準器あり材質アルミニウム寸法(mm)最全高:約2785質量(kg)三脚+雲台:3.3、雲台:0.53高さ(mm)(雲台)90段数4段全高(mm)2435耐荷重(kg)三脚+雲台:8、雲台:6パイプ径(Φmm)(大)約32、(小)約21最低高さ(mm)495ベース径(Φmm)(雲台)46縮長(mm)845