絞り込み
ブランド
使用荷重
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(22本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
洋折釘 ブロンス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥109~税込¥120~1パック(3本)ほか当日出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
真鍮メッキ 洋折釘
WAKI(和気産業)¥149~税込¥164~1箱(8個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘表面処理(本体)真鍮メッキ
カラーコーティング洋折れ ホワイト(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色白種類洋折れ
洋折れ (鉄/ブロンズめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
洋折れ (真鍮)(パック品)
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1袋(30本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質真鍮種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーティング洋折れ ブラック(パック品)
OHSATO(大里)¥439~税込¥483~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄+塩化ビニール色黒種類洋折れ
洋折れ (鉄/ニッケルめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類洋折れ仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
足長洋折れ (鉄/ブロンズ)(パック品)
OHSATO(大里)¥249~税込¥274~1袋(10本)翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質鉄種類足長洋折れ仕上ブロンズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長洋折れ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,090税込¥1,1991袋(10本)当日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス品番大里:559-616種類足長洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.5
吊りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
鉄ニッケル 洋折釘
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
ステンレス大折釘
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1箱(2個)当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
ユニクロ大折釘
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1箱(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
足長洋折釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798税込¥1,9781セット(2本×5パック)ほか3日以内出荷から9日以内出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
洋折れ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥669~税込¥736~1袋(10本)ほか翌々日出荷木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。材質ステンレス種類洋折れ仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
洋折釘 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(3本)ほか当日出荷から9日以内出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
スクリューフック キャビネットハンガー用 高さ調整付
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(100個)6日以内出荷吊り金具用の壁に固定するフックです。用途吊り金具材質スチール長さ(mm)55取付ドライバータイプ:マイナス仕上亜鉛メッキ
プチフックR型
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。トラスコ品番208-1036セット内容カットアンカー付き材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール質量(g)37寸法L(mm)20ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)23H(mm)31アズワン品番64-8723-99使用荷重(kN)0.2
プチフックR型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥759税込¥8351個4日以内出荷カットアンカー付きのR型フックです。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28




































![洋灯吊 36個入 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58034683-210315-02.jpg)