絞り込み
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(16)
  • 色クリア(135)
  • 色グリーン(45)
  • 色グレー(68)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(8)
  • 色パープル(6)
  • 色ピンク(11)
  • 色ブラウン(38)
  • 色ブラック(83)
  • 色ブルー(72)
  • 色ブロンズ(4)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(118)
  • 色レッド(28)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(331)
  • (87)
  • コクゴ(84)
  • アクリサンデー(55)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(54)
  • くればぁ(19)
  • 光モール(16)
  • タキロンシーアイ(12)
  • 住友ベークライト(12)
  • サンペルカ(12)
  • 三和化工(11)
  • TRUSCO(10)
  • 協和産業[マット](10)
  • アズワン(9)
  • イノアック(9)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • アキレス(7)
  • 岩田製作所(7)
  • ノーブランド(7)
長さ(mm)
  • 100(35)
  • 200(34)
  • 300(60)
  • 320(11)
  • 400(19)
  • 450(29)
  • 500(51)
  • 545(11)
  • 600(45)
  • 650(13)
  • 700(17)
  • 800(17)
  • 900(32)
  • 1000(185)
  • 1100(12)
  • 1200(24)
  • 1820(19)
  • 2000(32)
  • 5000(15)
  • 10000(17)
材質
  • ABS樹脂(12)
  • その他(3)
  • アクリル(79)
  • エラストマー(3)
  • ナイロン(42)
  • ピーク(PEEK)(6)
  • ベークライト(7)
  • ポリアセタール(POM)(11)
  • ポリアミドイミド(PAI)(5)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(PE)(59)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(4)
  • ポリエーテルイミド(PEI)(6)
  • ポリオレフィンフォーム(9)
  • ポリカーボネート(PC)(39)
  • ポリスチレン(PS)(18)
  • ポリプロピレン(PP)(18)
  • 塩ビ(PVC)(50)
  • 樹脂(7)
  • 炭素繊維(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(164)
サービス分類
  • オーダー・加工(31)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂素材にはアクリル、塩ビ、ポリペンコアセタール(POM)、発泡ポリエチレン、ポリプロピレン(PP) などの種類があります。アクリルは透明性が高く、ガラスを凌ぐほどの強度があり、ショーケースやディスプレイケースなどに使われることも多く汎用性があります。塩ビは透明性や耐候性、成形性や光学特性に優れている特徴があり、標示板や照明器具、広告板、レンズ、風防など幅広い用途がありますが耐衝撃性には劣ります。樹脂素材は、切板、シート、丸・角棒などの形状があり用途によって使い分けが可能です。
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
845件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル板 透明 モノタロウ

    アクリル板 透明

    モノタロウ(74件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷
    店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
    用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール(42件のレビュー)
    87税込96
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
  • 発泡ポリエチレンシート モノタロウ

    発泡ポリエチレンシート

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
    用途商品保管時のクッションに材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • アクリルパイプ コクゴ

    アクリルパイプ

    コクゴ(16件のレビュー)
    619税込681
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • スポンジカバー 光

    スポンジカバー

    (92件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
    材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
  • PP板 光

    PP板

    (7件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
    材質ポリプロピレン
  • ツヤマット 永興化成

    ツヤマット

    永興化成(31件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ゴムマット製品より耐久性があります。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。 通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。 どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。 精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。 色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
    材質軟質塩化ビニール幅(mm)915厚さ(mm)1.5
  • 塩ビ板 透明 モノタロウ

    塩ビ板 透明

    モノタロウ(13件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ透明比重1.4熱変形温度(℃)50~55
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • ポリカーボネート樹脂板 光

    ポリカーボネート樹脂板

    (21件のレビュー)
    269税込296
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
    材質ポリカーボネート樹脂
  • アクリル板(白) 厚さ3mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ3mm

    三菱ケミカルインフラテック(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)3比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • ブラック丸パイプ 光モール

    ブラック丸パイプ

    光モール(47件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイト丸パイプ 光モール

    ホワイト丸パイプ

    光モール(40件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABSホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(44件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)1透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)97吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • アクリル板(透明) ノーブランド

    アクリル板(透明)

    ノーブランド(11件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
    用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210透明
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(黒) 光

    アクリル板(黒)

    (13件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
  • PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]

    PP板

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    137税込151
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質PP厚さ(mm)0.5
  • アクリルパイプ 光

    アクリルパイプ

    (3件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
    厚さ(mm)約2
  • アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ2mm

    三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)2比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 塩ビ板 白 モノタロウ

    塩ビ板 白

    モノタロウ(5件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
    用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
  • アクリル丸棒 コクゴ

    アクリル丸棒

    コクゴ(10件のレビュー)
    179税込197
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質MA(アクリル)長さ(m)1
  • ポリエチレンフォーム 青 アキツ

    ポリエチレンフォーム 青

    アキツ(5件のレビュー)
    619税込681
    1枚
    当日出荷
    耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
    材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
  • 透明ABS丸パイプ 光モール

    透明ABS丸パイプ

    光モール(28件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000厚さ(mm)1透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPクラフトシート アクリサンデー

    PPクラフトシート

    アクリサンデー(26件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.75
  • アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテック

    アクリル板(白) 厚さ5mm

    三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)5比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • PEスポンジシート WAKI(和気産業)

    PEスポンジシート

    WAKI(和気産業)(19件のレビュー)
    83税込91
    1枚
    当日出荷
    「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
    材質ポリオレフィンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ペットアングル 光モール

    透明ペットアングル

    光モール(12件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板(ホワイト) 光

    アクリル板(ホワイト)

    (8件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリルホワイト
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作材質発泡ポリエチレン(PEライト)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • ポリカーボネート板 光

    ポリカーボネート板

    (18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。仕様UV剤入材質ポリカーボネート透明
  • アクリル板(乳白半透明) 光

    アクリル板(乳白半透明)

    (9件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル乳白半透明
  • アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド

    アクリル板(透明) 厚さ8mm

    ノーブランド(23件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
...

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂特集
おすすめ人気ランキング
樹脂素材