絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
- OPP(2)
- その他(25)
- アクリル系(12)
- アルミ箔(78)
- ウレタン系(3)
- オレフィン系(50)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(20)
- ナイロン(5)
- プラスチック(16)
- ポリウレタン(8)
- ポリエステル(94)
- ポリエチレン(27)
- ポリプロピレン(4)
- 塩ビ(109)
- 布系(30)
- 紙系(12)
- 金属(15)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(103)
- 日本緑十字社(74)
- TRUSCO(56)
- ユニット(44)
- 3M(スリーエム)(26)
- 日東エルマテリアル(26)
- ニトムズ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- MYST(11)
- RS PRO(11)
- カーボーイ(10)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- エルティーアイ(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

100mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥9,250税込¥10,1751巻当日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
50mmx10m ラインテープ(黄)
エスコ¥4,620税込¥5,0821巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
高輝度蓄光ケアフォローテープ(蓄光ノンスリップテープ)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5巻)3日以内出荷滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。 屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適! 高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用! 特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能使用温度範囲0℃~70℃主な用途滑り止め用
高輝度蓄光ギザギザテープ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
ギザギザラインテープ
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷三角形のギザギザが入った、注意喚起の効果が高いテープです。 はく離紙が付いており、施工性に優れています。用途工場や倉庫などの区画ラインに 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 危険表示、取手、段差などの目印に。質量(g)600
蛍光ノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
ノンスリップテープ100mm幅
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
パステルラインテープ
中川ケミカル¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷から9日以内出荷パステル色のカッティングシートを使用したラインテープです。再剥離タイプの粘着剤を使用していますので糊が残りにくい仕様になっています。床以外にもガラス面など平滑な場所でご使用できます。小ロットでさまざまな色からお選び頂けます。曲面にもなじみやすく、貼りやすいシートです。用途屋内用。病院、店舗、工場などあらゆる標示に。誘導標示に。施設のレイアウトに。質量(g)200主な用途表示・安全用2018年トラスコ掲載ページ6 2107
ノンスリップテープ 重歩行用 タイル仕様
四国化成(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(50枚)5日以内出荷階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。主な用途滑り止め用
屋外平滑面用すべり止めシール(クリアタイプ)
まつうら工業¥699~税込¥769~1パック(10枚)ほか当日出荷から10日以内出荷仕様はく離紙付、4隅Rカット加工寸法(mm)40mm角(4隅Rカット加工)主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)343
カモフラージュテープ
McNETT(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷ガムテープとは違い粘着剤を使用しないため、取りはずしてもベタベタせず、あとも付きません。 伸縮性に優れ、滑り止め効果があります。 汚れてもぬるま湯で手洗いすれば汚れが落ち粘着効果も戻るので何度でも使えます。 引っかき傷から道具を守ります。 軽量でエコノミータイプです。
ストップテープ(フラットタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥199,800~税込¥219,780~1巻ほか9日以内出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止質量(kg)1.4
ストップテープ(エンボスタイプ)
tesa(テサ/テサテープ)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。用途粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止トラスコ品番791-9042幅(mm)100厚さ(mm)0.62長さ(m)25主な用途滑り止めRoHS指令(10物質対応)対応
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/灰)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-6A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/茶)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-5A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/黄)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-1A材質剥離紙主な用途滑り止め用
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-64粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
100mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥10,600税込¥11,6601個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-54粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx18.3m 滑り止めテープ(裏面アルミ/黒)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-41粒度#46主な用途滑り止め用特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性
100mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-2A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
100mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-24粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(グレー)
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-23粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(イエロー)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。用途はしごのステップや階段に仕様裏面剥離紙付エスコ品番EA944DA-21粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油性
50mmx18m ラインテープ(トラ)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個翌日出荷一度伸びると元に戻りにくい、デッドストレッチ性良好です。耐摩擦性に優れます。仕様粘着式エスコ品番EA943LA-10主な用途表示・安全用特性耐摩耗性
高輝度蓄光ラインテープ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
ガードテープ
日本緑十字社¥37,980税込¥41,7781巻当日出荷トラスコ品番835-3738材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)50幅×100m質量(kg)2色赤取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)100裏面離けい紙日本緑十字社品番148054