絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
- OPP(2)
- その他(26)
- アクリル系(12)
- アルミ箔(78)
- ウレタン系(3)
- オレフィン系(50)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(20)
- ナイロン(5)
- プラスチック(16)
- ポリウレタン(7)
- ポリエステル(94)
- ポリエチレン(27)
- ポリプロピレン(4)
- 塩ビ(109)
- 布系(30)
- 本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂(1)
- 紙系(12)
- 金属(15)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(103)
- 日本緑十字社(74)
- TRUSCO(57)
- ユニット(44)
- 3M(スリーエム)(26)
- 日東エルマテリアル(26)
- ニトムズ(24)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- MYST(11)
- RS PRO(11)
- カーボーイ(10)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- エルティーアイ(8)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥280税込¥3081巻当日出荷仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
ラインテープ ホワイト
MIKASA (ミカサ)¥3,198税込¥3,5181箱(50m×2巻)当日出荷伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。材質ポリエチレン色ホワイトテープ幅(mm)40テープ長さ(m)50主な用途表示・安全用使用場所屋内特性のびない
フックラインテープ(面ファスナータイプ)
日本緑十字社¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。用途敷地内の区画整理等に。仕様テープカット条件:手切り不可テープ幅(mm)50基材ナイロン
高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37色蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニフロアテープ(赤)50×20M
ユニット¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8714材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフロアテープ(黄)50×20M
ユニット¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-3379材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
50mmx10m ラインテープ(白)
エスコ¥4,620税込¥5,0821巻翌日出荷仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
ノンスリップテープ 100mm幅
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。
平滑面用滑り止めテープ(強粘着タイプ)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷スロープ、階段、車両、輸送機械などのステップに便利な粘着力の強い滑り止めテープです。 一般的な平面でご使用ください。 油や水がかかっても滑りにくく、屋内外兼用でご使用いただけます。 裏紙をはがして貼るテープです。用途屋内・屋外兼用、滑り止めテープとして。厚さ(mm)0.8引張強度(N/mm)280/25(黒)、100/25(黄)主な用途滑り止め
蛍光ブチルテープ
キラックス¥969税込¥1,0661枚当日出荷コンクリート面に貼れる色鮮やかなレモン色の蛍光テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
路面用ラインテープ(反射/滑り止めタイプ)
日本緑十字社¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から3日以内出荷反射と滑り止めを一体化させた高耐久ラインテープ コンクリート、アスファルトにも使えるラインテープ。 再帰反射タイプなので、夜間もよく目立ちます。主な用途滑り止め用
ノンスリップテープカットタイプ
日東エルマテリアル¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93
透明ノンスリップテープカットタイプ
日東エルマテリアル¥1,390~税込¥1,529~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
滑り止めテープ PVC+鉱物粒子 屋内外兼用
日本緑十字社¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つシルバー色の滑り止めテープです。素足での歩行が想定されない屋内外でご使用いただけます。用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)85最大テープ外径(Φmm)105
ノンスリップテープ
光¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から10日以内出荷屋内でのスリップ事故防止に役立ちます 屋内階段のすべり止めにも最適です 簡単に貼り付けできる粘着タイプです用途滑り止め用
ラインテープ美
オーキッド¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から11日以内出荷傷つきにくく、熱や薬品にも強い! 高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP! 耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに主な用途表示・安全用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐薬品、耐久性
25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥3,700税込¥4,0701個当日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-61粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥6,830税込¥7,5131個当日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
強力ラインテープ
エスコ¥9,610税込¥10,5711巻翌日出荷粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。材質ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.27色白長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)27.5
すべり止めテープシマ鋼板用
UNIT(ユニット)¥5,298~税込¥5,828~1巻翌々日出荷テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。用途現場事務所の階段、クレーン車・特殊車両のすべり止めに。材質アルミ(表面:砥粒鉱物粒子)厚さ(mm)0.9摘要タイプAシマ鋼板用・粘着シール長さ(m)5
屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ
積水樹脂¥8,598税込¥9,4581個当日出荷・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用。・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として。・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として。・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
ハイレベル蛍光反射テープ
エスコ¥21,500税込¥23,6501巻(1巻)翌日出荷粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43色黄長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
滑り止めテープ用プライマー
エスコ¥7,220税込¥7,9421缶(1缶)当日出荷空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT
日本緑十字社¥8,898税込¥9,7881巻当日出荷から4日以内出荷汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
階段すべり止めテープ7枚(ホワイト)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30色ホワイト粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30色ブラウン粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ
エスコ¥3,730税込¥4,1031巻翌日出荷仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
officeライン 面ファスナー
ニトムズ¥1,698~税込¥1,868~1セット(4枚)ほか当日出荷から5日以内出荷面ファスナー仕様のオフィス向けのライン・サインテープです。マッシュルーム型の面ファスナーなので、しっかり貼れて、繰り返し使用できます。貼り直しや位置替えも自由自在に。
ユニフィットテープ
ユニット¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィット矢印テープ
ユニット¥1,498~税込¥1,648~1組(5枚)当日出荷から翌々日出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 125×10M
ユニット¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7078材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)125厚さ(mm)0.1質量(g)460長さ(m)10主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20M
ユニット¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から3日以内出荷色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニオーバーコートテープ 75×20M
ユニット¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷透明性に優れ、テープの色がそのまま見えます。 水、油、薬品に対する耐性に優れています。 接着性に優れています。 機械的強度に優れています。用途ラインテープの剥離保護に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-8680材質基材:透明ポリエステルフィルム幅(mm)75厚さ(mm)0.1質量(g)510長さ(m)20主な用途剥離保護使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内