絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・本体テープ・スポンジ:ポリウレタン、止めテープ:EVA樹脂・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 安全保護テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
623件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニフロアテープ(緑)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(緑)100×20M

    ユニット
    7,298税込8,028
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7096材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • OTラインテープ 東幸通商

    OTラインテープ

    東幸通商
    16,980税込18,678
    1セット(3巻)ほか
    7日以内出荷
    他社にないツートンカラーのラインテープです 作業時間の短縮(2本貼りを1回で。剥がす際も1回で) 2本貼るには狭いところにも対応可能 PETフィルムをラミネートした丈夫なラインテープです。
    用途区間線引き用。通路側と荷物側の識別。安全通路表示。1巻長さ(m)20主な用途表示用粘着力(N/25mm)21.1剥離紙あり
  • すべり止めテープ ユニット

    すべり止めテープ

    ユニット
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です。建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です。凹凸になじむアルミ基材を使用しています
    用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要厚さ(mm)0.9
  • コーナークッションテープ イノアック

    コーナークッションテープ

    イノアック
    389税込428
    1巻
    当日出荷
    粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。発泡ポリエチレンの優れたクッション性
    用途家庭の安全対策品柱や家具の角に貼り、ぶつかった時の衝撃をやわらげる
  • 危険表示用反射テープ 黄/黒 マクセル

    危険表示用反射テープ 黄/黒

    マクセル
    3,398税込3,738
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。
    用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
  • ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m tesa(テサ/テサテープ)

    ストップテープ 4863(エンボス)PV3 50mmx25m

    tesa(テサ/テサテープ)
    65,980税込72,578
    1巻
    当日出荷
    非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 付着防止効果が大きいタイプです。 非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。 平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。 滑り止め効果の大きなタイプです。 メンテナンスの際、ロール交換が不要となり、ダウンタイムの最小化が可能です。 鉄ローラーが簡単にシリコンローラーに変身します。
    用途粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に、粘着剤、接着剤の塗工、加工ライン、フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番491-1342質量(kg)1主な用途滑り止め表面(形状)エンボスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-6粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    4,770税込5,247
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
  • ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ 3M(スリーエム)

    ダイヤモンドグレード コンスピキュイティ反射シート PX9470シリーズ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。 通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。仕様切断にはカッターが必要質量(kg)1.4
  • レフテープ 日本緑十字社

    レフテープ

    日本緑十字社
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)500
  • 反射シート 3M(スリーエム)

    反射シート

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。 最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
    用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。仕様切断にはカッターが必要質量(g)1400
  • ガッファーテープ NO.145G 寺岡製作所

    ガッファーテープ NO.145G

    寺岡製作所
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。ブラックライトを当てると暗闇で光ります。手で簡単に切れます。背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
    用途安全対策、舞台目張り用、文具用途厚さ(mm)0.29長さ(m)18.28基材特殊織物粘着剤ゴム系粘着剤伸び(%)11引張強度(N/25mm)155.3粘着力(N/25mm)10.2(対ステンレス)保持力(mm/15分)0.3(23℃1kg)
  • 滑り止めテープ EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ EA944DXシリーズ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1巻
    翌日出荷
    仕様●粒度:#60●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ基材PVCテープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内/屋外特性屋外使用可
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    280税込308
    1巻
    当日出荷
    仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • 滑止テープ 50mmx5m エスコ

    滑止テープ 50mmx5m

    エスコ
    2,500税込2,750
    1巻
    翌日出荷
    視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
  • クッショングリップ 土牛

    クッショングリップ

    土牛
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション構造により衝撃吸収力がアップ。ハンマーなどのグリップのすべり止め、衝撃吸収。ハンマー等の工具やスポーツ用品の手元のすべりを防ぐのに最適なグリップテープ。DOGYU専用はがれ止めシール付
    質量(g)20テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
  • グリップテープ 土牛

    グリップテープ

    土牛(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
    質量(g)10テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
  • 滑り止めテープ 日本緑十字社

    滑り止めテープ

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    視認性に優れ、薄暗い場所でもよく目立つ「蛍光色」の滑り止めテープです。
    用途階段やスロープなどの滑りやすい箇所に平面用。トラスコ品番354-0319黄/黒タイプ筆記不可テープ幅(mm)50基材軟質塩化ビニールテープ長さ(m)5砥粒鉱物粒子引張強度11.5(N/25mm)テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力40(N/25mm)主な用途滑り止め粘着力(N/25mm)40
  • 高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級) TRUSCO

    高輝度蓄光蛍光テープ(JC等級)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の機能を持ったテープです。明るい場所では鮮やかに見え、暗闇では発光します。蓄光機能はJCクラスです。
    用途工場・倉庫・廊下などでの注意喚起、停電時の誘導に。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.37蛍光レモンイエロー長さ(m)1粘着力(N/25mm)4.6N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニフロアテープ(白)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(白)100×20M

    ユニット
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1894材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • DGコンスピキュイティ反射シート 3M(スリーエム)

    DGコンスピキュイティ反射シート

    3M(スリーエム)
    65,980税込72,578
    1巻
    当日出荷
    通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
    用途車両用マーキングなど。質量(kg)1
  • ノンスリップテープ(重歩行用) TRUSCO

    ノンスリップテープ(重歩行用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    駅構内など人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車など重量車輌の通路に最適です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
  • 滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子

    日本緑十字社
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
    用途通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。仕様重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)100
  • アンチスキッドテープ つくし工房

    アンチスキッドテープ

    つくし工房
    3,998税込4,398
    1巻
    4日以内出荷
    すべり止め効果のあるテープです。
    主な用途滑り止め用
  • 蛍光テープ 光

    蛍光テープ

    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    視認性に優れた蓄光シートです 注意・安全標示 光を蓄え、暗闇で光る蓄光テープです
    用途表示・安全用タイプ細巻きテープ長さ(mm)1000
  • 蛍光プリズム高輝度反射テープ ユニット

    蛍光プリズム高輝度反射テープ

    ユニット
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    昼間は蛍光色で夜間は反射で危険箇所明示に威力を発揮します。
    用途工場や倉庫、店舗のバックルーム等の注意・危険箇所の警戒表示に。質量(g)3001巻長さ(m)10
  • 25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒) エスコ

    25mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    耐水、耐薬、耐油性に優れています。
    エスコ品番EA944DB-51粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
  • Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)50収縮後内径(Φmm)25
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)300主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260152
  • 蓄光ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    蓄光ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主な用途滑り止め用特性蓄光
  • ノンスリップテープ(平面用) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ(平面用)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
  • 素足用アンチスキッドテープ(クリア) 日東電工(旧:Permacel)

    素足用アンチスキッドテープ(クリア)

    日東電工(旧:Permacel)
    4,290税込4,719
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明なプラスチック粒子を滑り防止層に使用しています。 テープ全体が透明なため、下地の色や模様が隠れません。
    用途屋内用(素足で歩行する場所全般)質量(g)195主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)272引張強度(N/10mm)10.9
  • 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO

    中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
    用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
  • 強力ラインテープ エスコ

    強力ラインテープ

    エスコ
    9,610税込10,571
    1巻
    翌日出荷
    粘着式。剥離紙付き。耐久性、耐摩耗性、耐薬品性に優れています。強力接着剤のため、フォークリフトなどの重量車両の往来にも耐性があります。
    材質ポリエステル幅(mm)50厚さ(mm)0.27長さ(m)30使用温度範囲(℃)-65~65粘着剤ゴム系粘着力(N/25mm)27.5
  • グミテープ 小泉製麻

    グミテープ

    小泉製麻
    739税込813
    1巻ほか
    3日以内出荷
    特殊樹脂配合により高いグリップ力を備えた業務用梱包テープです。従来のPPテープやクラフトテープに比べ、荷物を積み重ねてもズレにくく、物流現場の安全性と作業効率の向上に貢献します。優れた滑り止め効果。独自配合の特殊樹脂により高摩擦性を実現。積み上げても崩れにくい。柔軟で密着性が高い。段ボールにしっかり密着し、安定した梱包が可能。荷崩れ防止で安全性向上。輸送中や保管中の事故リスクを軽減。幅広い用途に対応。物流・工場・イベント現場など多様なシーンで活躍(屋内向け)
    用途段ボール梱包の固定。倉庫での荷物積み上げ・長期保管。運搬時の荷崩れ防止。工場での仮止め・作業用固定。展示会・イベントでの簡易固定半透明ホワイト基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)50×25粘着剤アクリル系主な用途梱包用使用場所屋内
  • 屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ 積水樹脂

    屋内・屋外兼用高耐久ラインテープ

    積水樹脂
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ・屋外耐候性に優れたカラーフィルムのラインテープです。・耐酸性、耐アルカリ性、耐ガソリン性に優れた表面性能です。・基材にアルミ箔を使用しており凹凸面に馴染み、また、平滑面ではきれいに剥がし易く、新たなテープへの貼り直しが比較的簡単です。
    用途・屋内・屋外(プライマー使用)兼用。・倉庫などの区画線や工場内の安全通路表示として。・物流施設・工場などの屋外・区画仮ライン線として。・屋外整列用ラインとして材質・基材: 塩ビフィルム●・粘着剤:アクリル系サイズ(mm)幅50×全長20,000×厚さ0.17
  • RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 赤, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro レーンマーキングテープ(赤)、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープを使用すると、製造工場のフロアで、不良商品の保管場所をすばやく特定できます。塗料とは異なり、このテープは、貼り付け直後にテープを歩行することができるため、便利なソリューションです。このテープは、水、摩耗、 UV に対する耐性を備えているため、屋内及び屋外環境で使用できます。現場で簡単に使用できるように、手や機械で適用するのに適しています。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニル)製のテープは、産業環境などでの長時間の荒い使用向けに設計されています。強力な架橋ゴム樹脂接着剤により、持ち上げによる長時間の装着が防止されます。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性が厳密にテストされています。 Sports England のガイダンスノートに準拠して製造されたこのテープは、スポーツフロアでの netball 裁判所のマーキングラインにも使用されます。特長と利点. RS Pro フロアテープ . 赤色 .長さ 33 m .幅 50 mm .ネットボールをマークするための『 Sports England Guidance Notes 』に準拠している スポーツフロアのコートマーキング .屋内および屋外での使用に最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • RS PROレーンマーキングテープ 黒, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 黒, 50mm x 33m

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • 階段すべり止めテープ7枚(ブラック) MYST

    階段すべり止めテープ7枚(ブラック)

    MYST
    1,098税込1,208
    1個(7枚)
    当日出荷
    簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
    用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30ブラック粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
安全保護テープ