絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.14・0.15・0.6・0.61・1・2・3・4.5・5・10・18・18.3・20・25・30・32.9・33・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
モノタロウ・エスコ・日本緑十字社・TRUSCO・ユニット・3M(スリーエム)・日東エルマテリアル・ニトムズ・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・RS PRO・カーボーイ・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・エルティーアイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 安全保護テープ

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
622件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 緑十字 高輝度蓄光テープ 日本緑十字社

    緑十字 高輝度蓄光テープ

    日本緑十字社
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    4日以内出荷
    トラスコ品番107-2524幅(mm)15厚さ(mm)0.3色グリーン長さ(m)1対応電気が消えても長時間光ります。
  • ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ) 日東エルマテリアル

    ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)

    日東エルマテリアル
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO

    透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1巻
    当日出荷
    ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
    用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
  • RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 黄/黒 PVC, 50mm x 33m

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フロアマーキングテープ、ブラック / イエロー RS Pro フロアマーキングテープをご紹介します。警告テープとしての使用や危険区域や装置のマーキングに最適で、倉庫、工場、医療環境などでの事故を防止するのにも最適です。このタイプの黒色と黄色のテープは、潜在的な危険を示すため、広く認知されており、ヘビーデューティ設計により、さまざまな用途や環境に使用できます。このテープは、非導電性の強力な感圧接着剤で裏打ちされているので、ほとんどの面や材質に対してすばやく強力な粘着力を発揮し、最高の性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro 警告 / フロアマーキングテープは、一般的なインジケータや潜在的な危険又は警告の識別子として、ほとんどの環境や用途に最適です 可塑化 PVC フィルムコーティングが施された設計で、特に人の出入りが多い場所で、最高の耐久性、性能、耐摩耗性を確保します さらに、感圧性でほとんどの表面や材質に優れた瞬間接着性を発揮する非導電性アクリル系粘着剤の背面を備えています 柔軟性の高いテープは、曲面や凹凸のある面でも使いやすくなっています テープには耐水性と耐紫外線性があるため、屋内及び屋外用途に適しています。また、長期間にわたって鮮やかな色を維持し、長期間にわたり高品質を維持します このテープは手又はフロアアプリケータに貼り付けて使用することができ、簡単に剥がせる特性を備えているため、すばやく取り付けることができます 人通りが少なめの場所でのマーキング用途に最適 用途: レーンマーキングテープ(別名フロアマーキング又は警告テープ)は、通常、明るく、非常に視認性が高く、広く識別可能な色で構成されています。これは、病院、工場、倉庫などの環境に最適な、すばやく簡単に Visual やすい方法でさまざまなメッセージを示すことができます。一般的に、このタイプのテープには、非常に耐久性に優れ、耐摩耗性に優れたスーパー接着剤などの特長があり、さまざまな分野や表面材質で使用できます。このため、剥がしたり、使用頻度の高い環境で剥がしたりするのが簡単にはなりません。レーンマーキングテープの一般的な用途: 通路のフロアマーキング 機器の手を挟みやすい箇所のマーキング 流出箇所周囲の一時的なフロアマーキング 安全マーキング RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様テープの種類レーンマーキングテープ、バックの材質PVC、幅50mm、長さ33m、厚さ0.14mm、接着強度3.5 N/cm、動作温度 Max+40℃、動作温度 Min+5℃、接着材料アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 緑, 50mm x 33m

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様色 = 緑幅 = 50mm長さ = 33m
  • RS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 青, 50mm x 33m

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 10
    仕様色 = 青幅 = 50mm長さ = 33m
  • RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRO

    RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
  • すべり止めテープザラザラ室内用 カーボーイ

    すべり止めテープザラザラ室内用

    カーボーイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    9日以内出荷
    階段やお風呂などに貼り付けて、ご使用いただきます。
    用途屋内用。景観を気にされる場所のすべり止め対策に幅(mm)50長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用使用場所屋内
  • 緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT 日本緑十字社

    緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT

    日本緑十字社
    ¥8,898税込¥9,788
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
    用途屋内用に。室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。幅(mm)50厚さ(mm)0.3長さ(m)20内容不燃材認定商品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。通常のラインテープとして。静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。導電性の台車、椅子、作業台に。材質基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン厚さ(mm)0.14長さ(m)33テープ種類クリーンルーム用ラインテープ粘着剤アクリル系主な用途クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止
  • 緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ) 日本緑十字社

    緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)

    日本緑十字社
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    4日以内出荷
    特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
    用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16色クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段すべり止めテープ7枚(ブラウン) MYST

    階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)

    MYST
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(7枚)
    4日以内出荷
    簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません
    用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30色ブラウン粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
  • [EA944SG-9用] テープホルダー エスコ

    [EA944SG-9用] テープホルダー

    エスコ
    ¥1,820税込¥2,002
    1個(1個)
    翌日出荷
    EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。
    材質樹脂質量(g)100
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱
    翌日出荷
    すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。
    材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
  • 高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m

    日本緑十字社
    ¥599税込¥659
    1巻
    当日出荷
    避難誘導製品として。防災対策用品として。
    仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)16テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1主な用途表示・安全用特性蓄光反射
  • 高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ 5mm幅×1m 3巻組

    日本緑十字社
    ¥899税込¥989
    1組(3巻)
    欠品中
    避難誘導製品として。防災対策用品として。
    仕様JIS規格「JC」クラス、ロール製品、離けい紙付材質蓄光PET厚さ(mm)0.3質量(g)33テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1内容3巻1組主な用途表示・安全用特性蓄光反射
  • 高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級) エスコ

    高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)

    エスコ
    ¥6,480~税込¥7,128~
    1枚
    翌日出荷
    粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。
    材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
  • 滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1巻
    翌日出荷
    仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • 滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ

    滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1巻
    当日出荷
    仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ
  • 透明すべり止めテープ#710K リンレイテープ

    透明すべり止めテープ#710K

    リンレイテープ
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(8巻)
    8日以内出荷
    耐久性:独自の自己修復性樹脂により耐摩耗性と耐傷性に優れています。透明性:透明で下地の意匠性を損ないません。防滑性:C.S.R.値0.9/0.84/0.61(Dry/Wet/Oil)。耐候性:耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、屋外で使用できます。防汚染性:樹脂密度が高く、汚れが染み込みにくい。容易性:プライマー塗布や打ち付け不要のため、簡単に施工できます。※但し、油面や汚れた面に対しては予め脱脂処理等を行い、プライマー塗布後の施工をお勧めします。
    用途転倒による事故を抑止したい場所(屋内外)へのすべり止め。 ※平滑面に限ります。色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止めポイントテープ カーボーイ

    すべり止めポイントテープ

    カーボーイ
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    貼るだけですべり止め効果を発揮します。
    用途ソファに。すのこに。座椅子に。材質PVC長さ(mm)100幅(mm)50主な用途滑り止め使用場所屋内
  • 高輝度蓄光テープ(10mm×5m) 日本緑十字社

    高輝度蓄光テープ(10mm×5m)

    日本緑十字社
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    光を蓄え暗所で光る国内最高水準JIS 規格に対応した高輝度・長時間残光テープです。
  • SUSラインテープ200x6 白 ニトムズ

    SUSラインテープ200x6 白

    ニトムズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
    幅(mm)200色白長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内
  • セパレス耐久ラインテープDLT1000 ニトムズ

    セパレス耐久ラインテープDLT1000

    ニトムズ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
    用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75引張強度(N/10mm)92.5
  • SUSラインテープ ニトムズ

    SUSラインテープ

    ニトムズ
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。
    用途屋内用のラインテープ厚さ(mm)0.4色白長さ(m)12主な用途表示・安全使用場所屋内用
  • アンチスリップテープ(高耐久) tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ(高耐久)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。
    用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンチスリップテープ(アルミ入り) tesa(テサ/テサテープ)

    アンチスリップテープ(アルミ入り)

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    当日出荷
    アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。
    用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性
  • すべり止めテープ アルミ ユニット

    すべり止めテープ アルミ

    ユニット
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    テープ表面に滑り止め鉱物が塗付されています。凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用しています。
    用途駅、歩道橋、ビル、工場、倉庫などの階段やスロープにバス、トラック、建設機械、土木機械などのステップにホテル、レストランの通路や厨房などの床面にビル、スーパー、マンションなどの玄関まわりに工事現場、仮設通路などの足場に。
  • ノンスリップテープ TRUSCO

    ノンスリップテープ

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1セット(6枚)
    当日出荷
    透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。
    用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380色透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
  • ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCO

    ノンスリップテープ(ケース入り)

    TRUSCO
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5巻)ほか
    当日出荷
    大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
  • アンチスリップテープ Conformable HESKINS

    アンチスリップテープ Conformable

    HESKINS
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷
    厚みのある滑り止めテープで高い耐久性を発揮します。Afera(欧州粘着テープ協会)の基準を満たした粘着強度で過酷な環境にも対応します。表面の砥粒が大きく、泥や砂が目詰まりしにくく安定した安全性を実現します。
    用途屋外用。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム幅(mm)50厚さ(mm)1.3長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミーラインテープ TRUSCO

    エコノミーラインテープ

    TRUSCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    凹凸面へのなじみが良く、めくれに強いです。多くの被着体に良くつくゴム系粘着剤を使用しています。剥離紙がないタイプです。
    用途屋内用。工場や店舗の床の区画表示。材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系質量(g)300主な用途工場や店舗の床の区画表示粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニフロアテープ(赤)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(赤)100×20M

    ユニット
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7152材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(黄)100×20M ユニット

    ユニフロアテープ(黄)100×20M

    ユニット
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    3日以内出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番183-7135材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)100厚さ(mm)0.16質量(g)390長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニフロアテープ(黄黒)50×20M ユニット

    ユニフロアテープ(黄黒)50×20M

    ユニット
    ¥4,498税込¥4,948
    1巻
    当日出荷
    色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
    用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-1885材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
  • ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m ユニット

    ユニラインテープ反射トラ 100幅×5m

    ユニット
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻
    当日出荷
    合成ゴム製の屋外用ラインテープです。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
    用途屋外路面への表示ラインに。トラスコ品番286-9153材質合成ゴム(反射)質量(g)1400主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋外
  • ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m ユニット

    ユニラインテープ反射トラ 50幅×5m

    ユニット
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻
    当日出荷
    ベースシートの表面にガラスビーズを均一に散布しているため、夜間広角度で優れた反射をします。表面にガラスビーズを均一散布した夜間も安心な反射タイプです。
    用途工場、倉庫、駐車場等への区画表示に。トラスコ品番286-9635材質合成ゴム(反射)質量(g)700主な用途表示・安全使用条件(テープカット)カッター等の切断用具が必要使用場所屋内
  • 高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光+再帰反射ラインテープ

    日本緑十字社
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷
    高輝度蓄光と再帰反射の2つの機能を兼ね備えたラインテープです。
    用途停電時における避難誘導のサポート用品として。厚さ(mm)0.6タイプ高輝度蓄光対応品(JIS規格JC級)/屋外1類輝度対応品(JISZ9098)/反射規格適合品(JISZ9117)/はく離紙付タイプ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止めテープ(超強力/MILスペック エスコ

    滑り止めテープ(超強力/MILスペック

    エスコ
    ¥22,000~税込¥24,200~
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 100mmx10m ラインテープ(白) エスコ

    100mmx10m ラインテープ(白)

    エスコ
    ¥9,250税込¥10,175
    1巻
    当日出荷
    仕様セパレーター剥離力:1.72N/50mm厚さ(mm)0.91質量(g)520引張強度(N/10mm)193.2粘着力(N/20mm)(ステンレス板)14.58
安全保護テープ