絞り込み
テープ幅(mm)
  • 13(2)
  • 38(1)
  • 50(8)
  • 75(1)
  • 100(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途隙間用(1)
特長
  • 強力(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • アルミ箔(8)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(8)
  • 0.18(2)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 25(5)
  • 30(1)
5・10・15・25・30
  • 色シルバー(8)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ホワイト
ブランド
  • 日東エルマテリアル
  • モノタロウ(8)
  • ニトムズ(55)
  • エスコ(52)
  • 3M(スリーエム)(31)
  • マクセル(25)
  • tesa(テサ/テサテープ)(15)
  • 折原製作所(9)
  • 呉工業(クレ)(8)
  • 寺岡製作所(8)
  • TRUSCO(8)
  • セキスイ(7)
  • まつうら工業(7)
  • オカモト(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 古藤工業(Monf)(5)
  • 旭エンジニアリング(5)
  • アサヒペン(5)
  • アズワン(4)
  • カクダイ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトフロンパイプシール No.95S 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95S

    日東エルマテリアル(19件のレビュー)
    959税込1,055
    1箱(10巻)
    当日出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
    用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
  • アルミテープ(ツヤなし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤなし)

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
  • ニトフロンパイプシール No.95JIS 日東エルマテリアル

    ニトフロンパイプシール No.95JIS

    日東エルマテリアル(7件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
    用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
  • アルミガラスクロステープ(はく離紙付き) 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ(はく離紙付き)

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 耐久・耐候性に優れています。 光沢があります。
    用途防水気密用、ダクト用。 外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。シルバー質量(g)210粘着剤アクリル系
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx25m

    日東エルマテリアル
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。トラスコ品番436-2357質量(g)280粘着力(N/10mm)8引張強度(N/10mm)10
  • アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)50mmx10m

    日東エルマテリアル
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。 強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
    用途ダクトや配管の被覆、保護に。 保温材などの目地用に。 配線や部品などの固定用に。 アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。シルバー幅(mm)50長さ(m)10厚さ(mm)0.1質量(g)165トラスコ品番436-2349基材50μ厚軟質アルミ箔粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)22
  • アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし) 日東エルマテリアル

    アルミテープ低VOCタイプ(光沢なし・はく離紙なし)

    日東エルマテリアル
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。 低温接着性に優れ、常温と変わらない安定した粘着力を示します。 低VOCタイプのため粘着剤特有の臭いが少ないです。
    用途ダクトや配管の被覆・保護に。保温材などの目地に。 外断熱・内断熱工法に。屋根部・開口部・外壁部・内壁部。トラスコ品番790-0635幅(mm)50厚さ(mm)0.1質量(g)260長さ(m)25使用温度範囲0~80℃引張強度42N/10mm
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    49,980税込54,978
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー質量(g)280長さ(m)25基材50μ厚 軟質アルミ箔粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ(ツヤアリ) 日東エルマテリアル

    アルミテープ(ツヤアリ)

    日東エルマテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(35巻)ほか
    4日以内出荷
    用途強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。材質基材:50μ厚軟質アルミ箔幅(mm)50厚さ(mm)0.1シルバー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ

    日東エルマテリアル
    83,980税込92,378
    1箱(36巻)ほか
    4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
    材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ