絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(1)
用途
保護用(1)
粗面用(1)
補修用(1)
特長
- 強力(2)
- 耐熱(1)
基材
- アルミ箔(3)
- ポリエチレン(1)
- 金属(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.1(1)
- 0.155(1)
- 0.18(1)
テープ長さ(m)
- 20(4)
20
色
グレー(1)
シルバー(2)
グレー・シルバー
ブランド
- 光洋化学
- モノタロウ(9)
- ニトムズ(55)
- エスコ(52)
- 3M(スリーエム)(33)
- マクセル(25)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- TRUSCO(9)
- 折原製作所(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(8)
- セキスイ(7)
- まつうら工業(7)
- オカモト(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- アズワン(4)
- カクダイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ
光洋化学(52件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。色アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
ダクトクロス グレー
光洋化学(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
アルミテープ カットエース ALプラス
光洋化学¥749税込¥8241巻(20m)当日出荷PEフィルムにアルミ箔を貼り合わせた粘着テープ(クロス基材ベース)。優れた手切れ性・貼り直しが容易・強力な粘着カ。カットエースALより、約3倍ほど粘着カUP・光沢に富み、外観が良好・冷暖房ダクト施工、保冷配管の被覆固定等に最適です。用途冷暖房タクトなどの目張り、空調ダクト目張りテープ材質アルミ箔+PEエンボス基材長さ(m)20使用温度(℃)0~80寸法W(mm)50粘着力(N/25mm)29
エースクロス031アルミ 粗面用
光洋化学¥32,980~税込¥36,278~1箱(20巻)ほか翌々日出荷から5日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など材質アルミ主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098